Virtakisko - KDN463A 4-NAP 63A 12MOD
Sähkönumero:
3636567
GTIN:
3250613740931
Tuotteen minimi tilauserä on 1 KPL
Virtakisko 4-napainen 63A/10mm2, 4-napaisten johdonsuojien, vikavirtasuojien ja vikavirtajohdonsuojien syötön yhdistämiseksi turvallisesti ja nopeasti, virtakiskon pituus 12 moduulia, kiskon vapaat haarukat voidaan kosketussuojata tuotteella KZ059, päätykappale kiskolle KZN024 kiskon päätyjen suojaamiseksi kosketukselta.
Kirjoita tuotearvostelu
Tuotteen perustiedot
- Lajimerkki: Virtakisko
- Tuotenimi: KDN463A 4-NAP 63A 12MOD
- Yleisnimi: Asennustarvike
- Tavaramerkki: HAGER
- GTIN: 3250613740931
- Toimittajan tuotekoodi: KDN463A
Tuotepakkaus
- Tukkuerä: 25
- Peruserä: 1
- Yksikkö: KPL
- Paino: 0.09 kg
- Tilavuus: 0.161 L
- Pituus: 215 mm
- Leveys: 25 mm
- Korkeus: 30 mm
Tuotteen saatavuus
- Varastoitava: Kyllä
- Hankinta-aika: 7 pv
Tekniset tiedot
- Tuoteluokka: Vaihekisko
- Eristetty: Kyllä
- Vaiheiden lukumäärä: 3
- Poikkipinta-ala: 10 mm² mm²
- Mitoitettu jatkuva virta Iu: 63 A A
- Napojen lukumäärä: 4
- Pituus: 210 mm mm
- Mitoitussyöksyjännite: 4.5 kV kV
- Sähköisen liitännän tyyppi: Haarukka
- Soveltuu laitteille, joissa apukytkin: Ei
- Soveltuu laitteille, joissa N-kisko: Kyllä
- Sopii laitteiden lukumäärälle: 3
- Maksimi nimellinen käyttöjännite Ue: 400 V V
- Jakoväli: 17.8 mm mm
- Väri: Harmaa
- Leveys (moduulipaikkojen määrä): 12
Kirjoita arvostelu