Virtakisko - KDN380A 3-nap 63A 12mod

Virtakisko 3-napainen 80A haarukka poikkipinta 16mm² 12 moduulia
Sähkönumero: 3636579
GTIN: 3250613741006
Tuotteen minimi tilauserä on 1 KPL

Virtakisko 3-napainen 16 mm2 / 80 A, 3-napaisten johdonsuojakatkaisijoiden syötön yhdistämiseksi 3-vaiheisessa asennuksessa. Pituus 12 moduulia, päätykappale KZN023 virtakiskon päätyjen kosketussuojaukseen ja KZ059 kiskon vapaiden haarukoiden kosketussuojaukseen.

Kirjoita tuotearvostelu

Tuotteen perustiedot

  • Lajimerkki: Virtakisko
  • Tuotenimi: KDN380A 3-nap 63A 12mod
  • Yleisnimi: Asennustarvike
  • Tavaramerkki: HAGER
  • GTIN: 3250613741006
  • Toimittajan tuotekoodi: KDN380A

Tuotepakkaus

  • Tukkuerä: 0
  • Peruserä: 1
  • Yksikkö: KPL
  • Paino: 0.137 kg
  • Tilavuus: 0 L
  • Pituus: 0.122 mm
  • Leveys: 49.57 mm
  • Korkeus: 49.57 mm

Tuotteen saatavuus

  • Varastoitava: Ei
  • Hankinta-aika: 4 pv

Tekniset tiedot

  • Tuoteluokka: Vaihekisko
  • Vaiheiden lukumäärä: 3
  • Poikkipinta-ala: 16 mm² mm²
  • Mitoitettu jatkuva virta Iu: 80 A A
  • Napojen lukumäärä: 3
  • Pituus: 210 mm mm
  • Mitoitussyöksyjännite: 4.5 kV kV
  • Sähköisen liitännän tyyppi: Haarukka
  • Sopii laitteiden lukumäärälle: 4
  • Maksimi nimellinen käyttöjännite Ue: 400 V V
  • Jakoväli: 17.8 mm mm
  • Väri: Harmaa
  • Leveys (moduulipaikkojen määrä): 12
Kirjoita arvostelu
Arvostelet tuotteen:Virtakisko - KDN380A 3-nap 63A 12mod
Arvostele