Vipurasialiitin 5-os - WAGO 221-415 5-OS 5x0.08-4mm
Vipu-Wago, kaikille johdintyypeille, 0.2-4.0 mm2 s+st, 0.14-4.0 mm2 f+st, 5-Nap, läpinäkyvä, In 32A, 450 V, huoltolämpötila max.105 astC, Käyttöympäristön lämpötila max. 85 astC, kaksi mittauspistettä
Sähkönumero:
1922105
GTIN:
4055143234658
Tuotteen minimi tilauserä on 25 KPL
Vipu-WAGO
221-sarjan Vipu-WAGO on 40% edeltäjäänsä pienempi. Tähän helppokäyttöiseen rasialiittimeen käy kaikki johdintyypit; hienosäikeinen, säikeinen ja yksilankainen. Lisäksi käytettävyyttä on parannettu läpinäkyvyydellä ja kahdella mittauspisteellä.
Kirjoita tuotearvostelu
Tuotteen perustiedot
- Lajimerkki: Vipurasialiitin 5-os
- Tuotenimi: WAGO 221-415 5-OS 5x0.08-4mm
- Yleisnimi: Rasialiitin
- Tuotesarja: 221-sarja
- Tavaramerkki: WAGO
- GTIN: 4055143234658
- Toimittajan tuotekoodi: 221-415
Tuotepakkaus
- Tukkuerä: 25
- Peruserä: 25
- Yksikkö: KPL
- Paino: 0.005 kg
- Tilavuus: 0.012 L
- Pituus: 20 mm
- Leveys: 30 mm
- Korkeus: 20 mm
Tuotteen saatavuus
- Varastoitava: Kyllä
- Hankinta-aika: 20 pv
Tekniset tiedot
- Tuoteluokka: Jousiliitin
- Nimellisvirta: 32 A A
- Nimellisjännite: 450 V V
- Johdinpaikkojen lukumäärä: 5
- Sopii yksilankaiselle johtimelle: Kyllä
- Nimellispoikkipinta-ala: 0.2...4 mm² mm²
- Sopii monisäikeiselle johtimelle: Kyllä
- Sopii hienosäikeiselle johtimelle: Kyllä
- Lukitusvivulla: Kyllä
Kirjoita arvostelu