Vipurasialiitin 5-os 6mm2 - WAGO 221-615, 5-OS 0.5-6mm2
Vipu-Wago.kaikille johdintyypeille. 0.5-6.0 mm2 f+s+st.
Sähkönumero:
1975265
GTIN:
4055143715478
Tuotteen minimi tilauserä on 15 KPL
VIPU-WAGO:n isoveli markkinoille - Nyt myös 6 mm2:n versiona
WAGOn 221-sarjan rasialiittimet tarjoavat sähköasentajille nopean, helpon ja turvallisen tavan kytkeä jäykkä, monisäikeinen tai hienosäikeinen johdin ilman työkaluja. Uuteen 6 mm2:n malliin voidaan kytkeä kaikkia johdintyyppejä poikkipinta-alaltaan 0,5-6 mm2 (20-10 AWG). Uuteen DIN-kiskoadapteriin sopivat kaikki 6 mm2 liittimet (2-,3-, ja 5-napaiset) ja samalla saat asennuksesta kiinteän ja hyväksytyn.
Kirjoita tuotearvostelu
Tuotteen perustiedot
- Lajimerkki: Vipurasialiitin 5-os 6mm2
- Tuotenimi: WAGO 221-615, 5-OS 0.5-6mm2
- Yleisnimi: Rasialiitin
- Tuotesarja: 221-sarja
- Tavaramerkki: WAGO
- GTIN: 4055143715478
- Toimittajan tuotekoodi: 221-615
Tuotepakkaus
- Tukkuerä: 150
- Peruserä: 15
- Yksikkö: KPL
- Paino: 0.01 kg
- Tilavuus: 0.009 L
- Pituus: 20 mm
- Leveys: 30 mm
- Korkeus: 15 mm
Tuotteen saatavuus
- Varastoitava: Kyllä
- Hankinta-aika: 20 pv
Tekniset tiedot
- Tuoteluokka: Jousiliitin
- Nimellisvirta: 41 A A
- Nimellisjännite: 450 V V
- Väri: Muu
- Johdinpaikkojen lukumäärä: 5
- Sopii yksilankaiselle johtimelle: Kyllä
- Yksilankaisen/monisäikeisen johtimen pinta-ala: 0.5...6 mm² mm²
- Nimellispoikkipinta-ala: 0.5...6 mm² mm²
- Sopii monisäikeiselle johtimelle: Kyllä
- Sopii hienosäikeiselle johtimelle: Kyllä
- Lukitusvivulla: Kyllä
- Läpinäkyvä: Kyllä
Kirjoita arvostelu