Vipupainikerunko S.1/R.1/R.3 - 6/10A/250V UJ 0X
Vipupainikerunko Hager S.1/B.3/B.7/R.1/R.3 6/10A/250V uppo jousiliittimillä 0X
Sähkönumero:
2110806
GTIN:
4011334030508
Tuotteen minimi tilauserä on 1 KPL
■ Kiinnityskynnet, maadoittuvat kiinnityslevyyn, itsestään palautuvat
■ Liittimet standardin IEC 60669-1 mukaan johtimille 2.5 mm²
■ Kytkentäkulma 3.5°
■ Nimellisjännite 250V~
■ Hetkellinen kosketinvirta 10AX
■ valaistus ja valvontapiireille
■ jousiliittimillä
Yhteensopiva tuotteiden kanssa:
■ Vivut 1620 .., 1621 .., 1628 .., 1696 .., 1626 ..,
■ LED-yksiköt 230V, kytkimille ja painikkeille 168 ..
■ Hohtolamppuyksiköt N-liittimellä 1675 ..
■ Hehkulamppuyksiköt 1676 ..
Kirjoita tuotearvostelu
Tuotteen perustiedot
- Lajimerkki: Vipupainikerunko S.1/R.1/R.3
- Tuotenimi: 6/10A/250V UJ 0X
- Yleisnimi: Vipupainike
- Tuotesarja: S.1/K.x/Q.x/R.x
- Tavaramerkki: HAGER
- GTIN: 4011334030508
- Toimittajan tuotekoodi: 5036
Tuotepakkaus
- Tukkuerä: 10
- Peruserä: 1
- Yksikkö: KPL
- Paino: 0.06 kg
- Tilavuus: 0.201 L
- Pituus: 70 mm
- Leveys: 70 mm
- Korkeus: 41 mm
Tuotteen saatavuus
- Varastoitava: Kyllä
- Hankinta-aika: 7 pv
Tekniset tiedot
- Tuoteluokka: Painonappi
- Nimellisjännite: 250 V V
- Asennustapa: uppoasennus
- Kokoonpano: Peruselementti
- Käyttötapa: keinukyktin
- Malli / Tyyppi: yksittäispainike
- Halogeeniton: Kyllä
- Merkintä: Ei ole
- Pinnan suojaus: Muu
- Merkinantolampulla: Ei
- Nimellisvirta: 10 A A
- Merkintäpaikka: Ei
- Takaisinkytkentäliitin: Ei
- Materiaalin laatu: Muu
- Napojen lukumäärä: 1
- Materiaali: Muu
- Kiinnitystapa: kynsikiinnitys
- Vipujen määrä: 1
- Valolla: Ei
- Läpinäkyvä: Ei
- Sopii kotelointiluokalle (IP): IP20
- Laitteen leveys: 71 mm mm
- Laitteen korkeus: 71 mm mm
- Laitteen syvyys: 42 mm mm
- Moduulien lukumäärä: 0
- Minimisyvyys (sisäänrakennettu laitekotelo): 34 mm mm
- Antibakteerinen käsittely: Ei
Kirjoita arvostelu