Vipupainikerunko S.1/R.1/R.3 - 1/10A/250V UJ matala 0X
Vipupainikerunko Hager S.1/B.3/B.7/R.1/R.3 (1) matalarakenteinen 10A 250VAC levyseinäasennuksiin ilman kiinnityskynsiä
Sähkönumero:
2110805
GTIN:
4011334238836
Tuotteen minimi tilauserä on 1 KPL
Vipupainikerunko, sulkeutuvalla koskettimella. Valaistavissa N-johtimellisella hohtovalomoduulilla. Valaistus- ja kontrollikytkentään, jousiliittimin.
Kirjoita tuotearvostelu
Tuotteen perustiedot
- Lajimerkki: Vipupainikerunko S.1/R.1/R.3
- Tuotenimi: 1/10A/250V UJ matala 0X
- Yleisnimi: Vipupainike
- Tuotesarja: S.1/K.x/Q.x/R.x
- Tavaramerkki: HAGER
- GTIN: 4011334238836
- Toimittajan tuotekoodi: 503150
Tuotepakkaus
- Tukkuerä: 10
- Peruserä: 1
- Yksikkö: KPL
- Paino: 0.05 kg
- Tilavuus: 0.176 L
- Pituus: 71 mm
- Leveys: 71 mm
- Korkeus: 35 mm
Tuotteen saatavuus
- Varastoitava: Ei
- Hankinta-aika: 7 pv
Tekniset tiedot
- Tuoteluokka: Painonappi
- Nimellisjännite: 250 V V
- Asennustapa: uppoasennus
- Kokoonpano: Peruselementti
- Käyttötapa: keinukyktin
- Malli / Tyyppi: yksittäispainike
- Merkintä: Ei ole
- Pinnan suojaus: Muu
- Nimellisvirta: 10 A A
- Materiaalin laatu: Muu
- Materiaali: Muu
- Kiinnitystapa: Ruuvikiinnitys
- Vipujen määrä: 1
- Sopii kotelointiluokalle (IP): IP20
- Laitteen leveys: 71 mm mm
- Laitteen korkeus: 71 mm mm
- Laitteen syvyys: 41.6 mm mm
- Moduulien lukumäärä: 0
- Kytkentätapa: pistokepuristin / jousiliitin
- Iskunkestävyysluokka: IK07
- Avautuvien koskettimien lukumäärä: 0
- Sulkeutuvien koskettimien lukumäärä: 1
- Minimisyvyys (sisäänrakennettu laitekotelo): 35 mm mm
- Palautuvien kontaktien lukumäärä: 1
Kirjoita arvostelu