Vipu S.1 - 1-os säät. kytk./him. val
Toimintovipu Berker.NET matta puhtaavalkoinen 1-os säät. kytk./him. rungot 85121100/85121200/85421100/85421200 k.puhtaanvalkoinen
Sähkönumero:
2613453
GTIN:
4011334368328
Tuotteen minimi tilauserä on 1 KPL
Painikekeskiö 1-osainen painikeohjaukseen tarkoitetuille 1-kanavaisille kytkentä- ja valonsäädinrungoille
Kirjoita tuotearvostelu
Tuotteen perustiedot
- Lajimerkki: Vipu S.1
- Tuotenimi: 1-os säät. kytk./him. val
- Yleisnimi: Keskiölevy
- Tuotesarja: S.1/B.3/B.7
- Tavaramerkki: HAGER
- GTIN: 4011334368328
- Toimittajan tuotekoodi: 85141188
Tuotepakkaus
- Tukkuerä: 10
- Peruserä: 1
- Yksikkö: KPL
- Paino: 0.055 kg
- Tilavuus: 0.279 L
- Pituus: 83 mm
- Leveys: 84 mm
- Korkeus: 40 mm
Tuotteen saatavuus
- Varastoitava: Ei
- Hankinta-aika: 7 pv
Tekniset tiedot
- Tuoteluokka: Älyohjauslaite
- Väri: Valkoinen
- Käyttökohde: elektronisten laitteiden valvonta
- Pinnan suojaus: Käsittelemätön
- Materiaalin laatu: kestomuovi
- Materiaali: Muovi
- Painikkeiden määrä: 1
- RAL-numero (vastaava): 9010
- Pintamateriaali: Matta
- Ohjauspisteiden määrä: 2
Kirjoita arvostelu