Vipu S.1 - 1/6/7 val
Vipu Hager S.1/B.3/B.7 vipukytkin- ja vipupainikerungoille 1/6/7 val
Sähkönumero:
2110810
GTIN:
4011334222415
Tuotteen minimi tilauserä on 1 KPL
1-osainen vipu 1-napaisille päälle/pois, vaihto- tai ristikytkentä toiminnolla varustetuille kytkin- ja painikerungoille esimerkiksi 65303600, 65303650, 65303700, 5031 ja 5036. Väri puhtaanvalkoinen matta RAL9010.
Kirjoita tuotearvostelu
Tuotteen perustiedot
- Lajimerkki: Vipu S.1
- Tuotenimi: 1/6/7 val
- Yleisnimi: Vipu
- Tuotesarja: S.1/B.3/B.7
- Tavaramerkki: HAGER
- GTIN: 4011334222415
- Toimittajan tuotekoodi: 16201909
Tuotepakkaus
- Tukkuerä: 10
- Peruserä: 1
- Yksikkö: KPL
- Paino: 0.015 kg
- Tilavuus: 0.162 L
- Pituus: 58 mm
- Leveys: 70 mm
- Korkeus: 40 mm
Tuotteen saatavuus
- Varastoitava: Kyllä
- Hankinta-aika: 7 pv
Tekniset tiedot
- Tuoteluokka: Asennuskalusteen keskiö
- Väri: Valkoinen
- Malli / Tyyppi: yksiosainen keinukytkin
- Käyttö: kytkin / painike
- Pinnan suojaus: Käsittelemätön
- Materiaalin laatu: kestomuovi
- Materiaali: Muovi
- Kiinnitystapa: Puristusasennus
- Merkintä/ilmaisu: Ei ole
- RAL-numero (vastaava): 9010
- Iskunkestävyysluokka: IK05
- Pintamateriaali: Matta
- Sopii kotelointiluokalle (IP): IP20
- Leveys: 55.7 mm mm
- Korkeus: 54.9 mm mm
- Syvyys: 22 mm mm
Kirjoita arvostelu