Vipu S.1 - 1/6/7 ant
Vipu Hager S.1/B.3/B.7 vipukytkin- ja vipupainikerungoille 1/6/7 ant
Sähkönumero:
2110811
GTIN:
4011334222392
Tuotteen minimi tilauserä on 1 KPL
1-osainen vipu 1-napaisille päälle/pois, vaihto- tai ristikytkentä toiminnolla varustetuille kytkin- ja painikerungoille esimerkiksi 65303600, 65303650, 65303700, 5031 ja 5036. Väri antrasiitti matta RAL7021.
Kirjoita tuotearvostelu
Tuotteen perustiedot
- Lajimerkki: Vipu S.1
- Tuotenimi: 1/6/7 ant
- Yleisnimi: Vipu
- Tuotesarja: S.1/B.3/B.7
- Tavaramerkki: HAGER
- GTIN: 4011334222392
- Toimittajan tuotekoodi: 16201606
Tuotepakkaus
- Tukkuerä: 10
- Peruserä: 1
- Yksikkö: KPL
- Paino: 0.013 kg
- Tilavuus: 0.036 L
- Pituus: 60 mm
- Leveys: 60 mm
- Korkeus: 10 mm
Tuotteen saatavuus
- Varastoitava: Ei
- Hankinta-aika: 4 pv
Tekniset tiedot
- Tuoteluokka: Asennuskalusteen keskiö
- Väri: Antrasiitti
- Malli / Tyyppi: yksiosainen keinukytkin
- Käyttö: kytkin / painike
- Pinnan suojaus: Käsittelemätön
- Materiaalin laatu: kestomuovi
- Materiaali: Muovi
- Kiinnitystapa: Puristusasennus
- Merkintä/ilmaisu: Ei ole
- RAL-numero (vastaava): 7021
- Iskunkestävyysluokka: IK05
- Pintamateriaali: Matta
- Sopii kotelointiluokalle (IP): IP20
- Leveys: 55.7 mm mm
- Korkeus: 54.9 mm mm
- Syvyys: 22 mm mm
Kirjoita arvostelu