Vipu K.1 - 1/6/7 ant
Vipu 1-osainen Berker K.1 painike- ja kytkinrungoille 65303600, 65303650, 65303700, 503150, 5036, 503101 ja 503203. Väri antrasiitti matta.
Sähkönumero:
2111554
GTIN:
4011334297567
Tuotteen minimi tilauserä on 1 KPL
Vipu 1-osainen Berker K.1 painike- ja kytkinrungoille 65303600, 65303650, 65303700, 503150, 5036, 503101 ja 503203. Väri antrasiitti matta.
Kirjoita tuotearvostelu
Tuotteen perustiedot
- Lajimerkki: Vipu K.1
- Tuotenimi: 1/6/7 ant
- Yleisnimi: Vipu
- Tuotesarja: K.1
- Tavaramerkki: HAGER
- GTIN: 4011334297567
- Toimittajan tuotekoodi: 14057006
Tuotepakkaus
- Tukkuerä: 10
- Peruserä: 1
- Yksikkö: KPL
- Paino: 0.02 kg
- Tilavuus: 0.085 L
- Pituus: 70 mm
- Leveys: 55 mm
- Korkeus: 22 mm
Tuotteen saatavuus
- Varastoitava: Ei
- Hankinta-aika: 7 pv
Tekniset tiedot
- Tuoteluokka: Asennuskalusteen keskiö
- Väri: Antrasiitti
- Malli / Tyyppi: yksiosainen keinukytkin
- Käyttö: kytkin / painike
- Pinnan suojaus: Käsittelemätön
- Materiaalin laatu: kestomuovi
- Materiaali: Muovi
- Kiinnitystapa: Puristusasennus
- Merkintä/ilmaisu: Ei ole
- RAL-numero (vastaava): 7021
- Iskunkestävyysluokka: IK05
- Pintamateriaali: Matta
- Sopii kotelointiluokalle (IP): IP44
- Leveys: 71 mm mm
- Korkeus: 55 mm mm
- Syvyys: 25 mm mm
Kirjoita arvostelu