Vipu Jussi - 2-os.IP21 JK val
Vipu, Jussi, 2-osainen, jousikiinnitys
Sähkönumero:
2106139
GTIN:
6410021061395
Tuotteen minimi tilauserä on 1 KPL
Vipu
Jousikiinnitteinen Jussi-vipu. Sopii kaikkiin 1-vipuisiin Jussi ja Impressivo kytkimiin ja painikkeisiin.
Kirjoita tuotearvostelu
Tuotteen perustiedot
- Lajimerkki: Vipu Jussi
- Tuotenimi: 2-os.IP21 JK val
- Yleisnimi: Vipu
- Tuotesarja: Jussi
- Tavaramerkki: ABB
- GTIN: 6410021061395
- Toimittajan tuotekoodi: 2505-212
Tuotepakkaus
- Tukkuerä: 20
- Peruserä: 1
- Yksikkö: KPL
- Paino: 0.015 kg
- Tilavuus: 0.064 L
- Pituus: 53 mm
- Leveys: 55 mm
- Korkeus: 22 mm
Tuotteen saatavuus
- Varastoitava: Kyllä
- Hankinta-aika: 7 pv
Tekniset tiedot
- Tuoteluokka: Asennuskalusteen keskiö
- Väri: Valkoinen
- Malli / Tyyppi: Kaksiosainen keinuvipu
- Halogeeniton: Kyllä
- Käyttö: kytkin / painike
- Pinnan suojaus: Muu
- Materiaalin laatu: kestomuovi
- Materiaali: Muovi
- Kiinnitystapa: Puristusasennus
- Merkintä/ilmaisu: Ei ole
- Käyttötilan indikointi: Ei
- RAL-numero (vastaava): 9010
- Iskunkestävyysluokka: IK00
- Merkintäalueella: Ei
- Vaihdettavalla linssillä/symbolilla: Ei
- Pintamateriaali: Matta
- Sopii kotelointiluokalle (IP): IP20
- Soveltuu kosketusnäytölle väyläjärjestelmässä: Ei
- Leveys: 54 mm mm
- Korkeus: 25 mm mm
- Syvyys: 54 mm mm
- Kohomerkintä (esteettömyys): Ei
- Antibakteerinen käsittely: Ei
Kirjoita arvostelu