Vipu Impressivo - VIPU3/IP21 mus
Vipu, Impressivo, 3-osainen, matta musta
Sähkönumero:
2106103
GTIN:
6438199007984
Tuotteen minimi tilauserä on 1 KPL
Vipu 3-osainen vipu 3-vipuisille kytkinrungolle 10631.xx. Sopii peitelevyjen 1-osaiselle kojeelle tarkoitettuun aukkoon sekä sovittimen 2519-xx avulla 2-osaiselle kojeelle tarkoitettuun aukkoon. Voidaan asentaa kuiviin tiloihin sisälle. Asennettaessa uppoon kosteisiin tiloihin tai ulos on käytettävä tiivistyssarjaa ja ruuvikiinnitteistä vivun runkoa. Valmistettu korkealaatuisesta ja kestävästä muovimateriaalista. Pinta on kiiltävä ja helppo pitää puhtaana. Puhdistus tavanomaisilla miedoilla kotitalouden pesuaineilla. Puhdistamiseen ei saa käyttää tolua ja voimakkaiden liuottimien käyttöä on varottava.
Kirjoita tuotearvostelu
Tuotteen perustiedot
- Lajimerkki: Vipu Impressivo
- Tuotenimi: VIPU3/IP21 mus
- Tavaramerkki: ABB
- GTIN: 6438199007984
- Toimittajan tuotekoodi: 1783-885
Tuotepakkaus
- Tukkuerä: 10
- Peruserä: 1
- Yksikkö: KPL
- Paino: 0.024 kg
- Tilavuus: 0.156 L
- Pituus: 156 mm
- Leveys: 100 mm
- Korkeus: 10 mm
Tuotteen saatavuus
- Varastoitava: Ei
- Hankinta-aika: 7 pv
Tekniset tiedot
- Tuoteluokka: Asennuskalusteen keskiö
- Väri: Musta
- Malli / Tyyppi: Kolmiosainen keinuvipu
- Halogeeniton: Kyllä
- Käyttö: kytkin / painike
- Pinnan suojaus: Muu
- Materiaalin laatu: kestomuovi
- Materiaali: Muovi
- Kiinnitystapa: Puristusasennus
- Merkintä/ilmaisu: Ei ole
- Käyttötilan indikointi: Ei
- RAL-numero (vastaava): 9005
- Iskunkestävyysluokka: IK00
- Merkintäalueella: Ei
- Vaihdettavalla linssillä/symbolilla: Ei
- Pintamateriaali: Matta
- Sopii kotelointiluokalle (IP): IP21
- Soveltuu kosketusnäytölle väyläjärjestelmässä: Ei
- Leveys: 63 mm mm
- Korkeus: 63 mm mm
- Syvyys: 63 mm mm
- Kohomerkintä (esteettömyys): Ei
- Antibakteerinen käsittely: Ei
Kirjoita arvostelu