Vilkkuvalo EvoSIGNAL Midi - TwinLIGHT Combi 12-24VAC/DC BU
Midi TwinLIGHT Combi 12-24VAC/DC BU
Sähkönumero:
7112757
GTIN:
4049787044292
Tuotteen minimi tilauserä on 1 KPL
Valo- ja äänihälytin. Valittavana pulssi tai jatkuva ääni.
Kirjoita tuotearvostelu
Tuotteen perustiedot
- Lajimerkki: Vilkkuvalo EvoSIGNAL Midi
- Tuotenimi: TwinLIGHT Combi 12-24VAC/DC BU
- Yleisnimi: Vilkkuvalo
- Tuotesarja: EvoSIGNAL
- Tavaramerkki: WERMA
- GTIN: 4049787044292
- Toimittajan tuotekoodi: 5106563
Tuotepakkaus
- Tukkuerä: 1
- Peruserä: 1
- Yksikkö: KPL
- Paino: 0.29 kg
- Tilavuus: 1.13 L
- Pituus: 90 mm
- Leveys: 140 mm
- Korkeus: 90 mm
Tuotteen saatavuus
- Varastoitava: Ei
- Hankinta-aika: 14 pv
Tekniset tiedot
- Tuoteluokka: Vilkkusireeni
- Asennustapa: Muu
- Rungon väri: Harmaa
- Virran tyyppi: AC/DC
- Äänenvoimakkuus: 110 dB dB
- Virrankulutus: 0.29 A A
- Valonlähteen tyyppi: LED
- Lamppukuvun värin: Sininen
- Optisen signaalin muoto: Muu
- Äänisignaalin tyyppi: Muu
- Nimellisjännitealue: 24...24 V V
- Kotelointiluokka (IP): IP66
- Seinäasennus: Ei
- Äänisignaalin frekvenssialue: 3300...3300 kHz kHz
- Kattoasennus: Ei
- Akustisen signaalilaitteen tyyppi: Muu
- Kotelointiluokka (NEMA): 12
- EN 54-23 mukainen: Ei
Kirjoita arvostelu