Vikavirtasuojakytkin - GWD4132 30mA A/4x40A
Type A
Sähkönumero:
3205902
GTIN:
8011564824294
Tuotteen minimi tilauserä on 1 KPL
Kirjoita tuotearvostelu
Tuotteen perustiedot
- Lajimerkki: Vikavirtasuojakytkin
- Tuotenimi: GWD4132 30mA A/4x40A
- Yleisnimi: Vikavirtasuojakytkin
- Tuotesarja: 90RCD SD
- Tavaramerkki: GEWISS
- GTIN: 8011564824294
- Toimittajan tuotekoodi: GWD4132
Tuotepakkaus
- Tukkuerä: 3
- Peruserä: 1
- Yksikkö: KPL
- Paino: 0.363 kg
- Tilavuus: 0.702 L
- Pituus: 102 mm
- Leveys: 80 mm
- Korkeus: 86 mm
Tuotteen saatavuus
- Varastoitava: Kyllä
- Hankinta-aika: 14 pv
Tekniset tiedot
- Tuoteluokka: Vikavirtasuojakytkin
- Asennustapa: DIN-kisko
- Upotussyvyys: 72 mm mm
- Nimellisvirta: 40 A A
- Nimellisjännite: 400 V V
- Mitoitettu eristysjännite Ui: 500 V V
- Napojen lukumäärä: 4
- Mitoitettu vikavirta: 0.03 A A
- Vikavirran tyyppi: A
- Selektiivinen suojaus: Ei
- Oikosulkukatkaisukyky (Icw): 10 kA kA
- Sykäysvirrankestoisuus: 0.25 kA kA
- Ympäristön likaantumisaste: 2
- Leveys (moduulipaikkojen määrä): 4
- Lyhytaikaisesti viivästetty laukaisu: Ei
- Taajuus: 50/60 Hz
- Kotelointiluokka (IP): IP20
- Liitettävä johdin, lanka: 35...35 mm² mm²
- Liitettävä johdin, monisäikeinen: 35...35 mm² mm²
- Lukitsin: Ei
- Ympäristön lämpötila käytön aikana: -25...40 °C °C
- Lisäyksikkömahdollisuus: Kyllä
- Syöksyjännitekestoisuus Uimp: 4 kV kV
Kirjoita arvostelu