Vikavirtasuojakytkin - FH204A-40/0.03
VIKAVIRTASUOJAKYTKIN 4-NAP. 40 A/30 mA, ei mahdollista asentaa lisätarvikkeita
Sähkönumero:
3260481
GTIN:
8012542892809
Tuotteen minimi tilauserä on 1 KPL
FH200
Vikavirtasuojat (RCD) ovat turvallisimpia laitteita, joiden avulla voidaan havaita sähköisiä vuotovirtoja ja laukaista niitä, jolloin varmistetaan suojaus välillisten kosketusten aiheuttamilta sähköiskuilta.
Näitä laitteita on käytettävä sarjassa johdonsuojakatkaisijan tai varokkeen kanssa, joka suojaa niitä mahdollisten ylijännitteiden vahingolliselta termiseltä ja dynaamiselta rasitukselta. Ne toimivat myös pääasiallisina erotuskytkiminä ylävirtaan johdettuihin johdonsuojakatkaisijoihin (esim. kotitalouden kuluttajayksikkö) nähden.
Edut
- Kansainvälisten markkinoiden hyväksynnällä varmistetaan maailmanlaajuinen turvallisuussuorituskyky
- Korkealaatuinen suorituskyky
Ominaisuudet
- Suojaus AC- maasulkuvirroilta
- Nimellinen virta 25–63 A
Kirjoita tuotearvostelu
Tuotteen perustiedot
- Lajimerkki: Vikavirtasuojakytkin
- Tuotenimi: FH204A-40/0.03
- Yleisnimi: Vikavirtasuojakytkin
- Tuotesarja: FH200
- Tavaramerkki: ABB
- GTIN: 8012542892809
- Toimittajan tuotekoodi: FH204A-40/0.03
Tuotepakkaus
- Tukkuerä: 3
- Peruserä: 1
- Yksikkö: KPL
- Paino: 0.37 kg
- Tilavuus: 0.633 L
- Pituus: 93 mm
- Leveys: 83 mm
- Korkeus: 82 mm
Tuotteen saatavuus
- Varastoitava: Kyllä
- Hankinta-aika: 10 pv
Tekniset tiedot
- Tuoteluokka: Vikavirtasuojakytkin
- Asennustapa: DIN-kisko
- Upotussyvyys: 69 mm mm
- Nimellisvirta: 40 A A
- Nimellisjännite: 400 V V
- Napojen lukumäärä: 4
- Mitoitettu vikavirta: 30 A A
- Vikavirran tyyppi: A
- Selektiivinen suojaus: Ei
- Oikosulkukatkaisukyky (Icw): 1 kA kA
- Sykäysvirrankestoisuus: 0.25 kA kA
- Leveys (moduulipaikkojen määrä): 4
- Lyhytaikaisesti viivästetty laukaisu: Ei
- Taajuus: 50/60 Hz
- Kotelointiluokka (IP): IP2X
- Liitettävä johdin, lanka: 25...25 mm² mm²
- Liitettävä johdin, monisäikeinen: 10...25 mm² mm²
- Lukitsin: Kyllä
- Ympäristön lämpötila käytön aikana: -5...40 °C °C
- Lisäyksikkömahdollisuus: Ei
- Syöksyjännitekestoisuus Uimp: 4 kV kV
Kirjoita arvostelu