Vikavirtasuojakytkin A-tyyppi - CDA425K 30mA/4X25A

Vikavirtasuojakatkaisija 4-napainen 3L+N. nimellisvirta 25A. laukaisuherkkyys 30mA A-tyyppi. koko 4 moduulia. piireille nimellisjänn itteellä 400VAC
Sähkönumero: 3260813
GTIN: 3250611615743
Tuotteen minimi tilauserä on 1 KPL

Vikavirtasuojakatkaisija (RCD) standardien EN 61008-1, DIN EN 61008-2-1 ja VDE 0664 osa 10 + 11 mukaan, kosketussuojaus IP2x normin DIN VDE 0106 osa 100 mukaisesti. Soveltuu myös jälkiasennettavien ryhmien suojaukseen (kiinnitys ilma työkaluja). Kytkentäliittimet varustettua johdinsivusuojalla. Kaksoisliitin kaapeli- ja virtakiskoliitokselle alapuolella, erillinen sininen testipainike vikavirtapiirin testaukseen . Moduuli on varustettu saranakantisella merkintäliuskataskulla ryhmämerkintöjä varten.

Kirjoita tuotearvostelu

Tuotteen perustiedot

  • Lajimerkki: Vikavirtasuojakytkin A-tyyppi
  • Tuotenimi: CDA425K 30mA/4X25A
  • Yleisnimi: Vikavirtasuojakytkin
  • Tavaramerkki: HAGER
  • GTIN: 3250611615743
  • Toimittajan tuotekoodi: CDA425K

Tuotepakkaus

  • Tukkuerä: 1
  • Peruserä: 1
  • Yksikkö: KPL
  • Paino: 0.338 kg
  • Tilavuus: 0.296 L
  • Pituus: 100 mm
  • Leveys: 52 mm
  • Korkeus: 57 mm

Tuotteen saatavuus

  • Varastoitava: Kyllä
  • Hankinta-aika: 7 pv

Tekniset tiedot

  • Tuoteluokka: Vikavirtasuojakytkin
  • Asennustapa: DIN-kisko
  • Upotussyvyys: 70 mm mm
  • Nimellisvirta: 25 A A
  • Nimellisjännite: 400 V V
  • Napojen lukumäärä: 4
  • Mitoitettu vikavirta: 0.03 A A
  • Vikavirran tyyppi: A
  • Selektiivinen suojaus: Ei
  • Oikosulkukatkaisukyky (Icw): 1.5 kA kA
  • Sykäysvirrankestoisuus: 3 kA kA
  • Leveys (moduulipaikkojen määrä): 4
  • Taajuus: 50 Hz
  • Kotelointiluokka (IP): IP20
  • Lisäyksikkömahdollisuus: Kyllä
Kirjoita arvostelu
Arvostelet tuotteen:Vikavirtasuojakytkin A-tyyppi - CDA425K 30mA/4X25A
Arvostele