Vikavirtasuojakytkin - 5SV3342-6, A 4X25A/30mA 10kA
Vikavirtasuojakytkin 4x25 A 30 mA. 3+N leveys 72 mm A-tyyppi. Saatavana myös suurpakkauksena
Sähkönumero:
3221795
GTIN:
4001869427768
Tuotteen minimi tilauserä on 1 KPL
Vikavirtasuojakytkin 4x25 A 30 mA. 3+N leveys 72 mm A-tyyppi. Saatavana myös suurpakkauksena
Kirjoita tuotearvostelu
Tuotteen perustiedot
- Lajimerkki: Vikavirtasuojakytkin
- Tuotenimi: 5SV3342-6, A 4X25A/30mA 10kA
- Yleisnimi: Vikavirtasuojakytkin
- Tuotesarja: SENTRON
- Tavaramerkki: SIEMENS
- GTIN: 4001869427768
- Toimittajan tuotekoodi: 5SV3342-6
Tuotepakkaus
- Tukkuerä: 10
- Peruserä: 1
- Yksikkö: KPL
- Paino: 0.135 kg
- Tilavuus: 0.287 L
- Pituus: 92 mm
- Leveys: 80 mm
- Korkeus: 39 mm
Tuotteen saatavuus
- Varastoitava: Ei
- Hankinta-aika: 14 pv
Tekniset tiedot
- Tuoteluokka: Vikavirtasuojakytkin
- Asennustapa: DIN-kisko
- Upotussyvyys: 70 mm mm
- Nimellisvirta: 25 A A
- Nimellisjännite: 400 V V
- Mitoitettu eristysjännite Ui: 400 V V
- Napojen lukumäärä: 4
- Mitoitettu vikavirta: 0.03 A A
- Vikavirran tyyppi: A
- Selektiivinen suojaus: Ei
- Oikosulkukatkaisukyky (Icw): 10 kA kA
- Sykäysvirrankestoisuus: 1 kA kA
- Ympäristön likaantumisaste: 2
- Leveys (moduulipaikkojen määrä): 4
- Lyhytaikaisesti viivästetty laukaisu: Ei
- Taajuus: 50 Hz
- Kotelointiluokka (IP): IP20
- Liitettävä johdin, lanka: 0.75...35 mm² mm²
- Liitettävä johdin, monisäikeinen: 0.75...35 mm² mm²
- Lukitsin: Kyllä
- Ympäristön lämpötila käytön aikana: -25...45 °C °C
- Lisäyksikkömahdollisuus: Kyllä
- Jännitetyyppi: AC
- Rajähdyssuojattu: Ei
Kirjoita arvostelu