Vikavirtapistorasia - GW95928 Pinta-as. rasia IP44

SURFACE MOUNTING HOUSING IP44 SOCKET AND IP41 UNIT
Sähkönumero: 3466296
GTIN: 6410034662961
Tuotteen minimi tilauserä on 1 KPL

GW95928 pinta-asennuskotelo IP44 vikavirtasuojille GW95924 ja GW95926

Kirjoita tuotearvostelu

Tuotteen perustiedot

  • Lajimerkki: Vikavirtapistorasia
  • Tuotenimi: GW95928 Pinta-as. rasia IP44
  • Yleisnimi: Kotelon alaosa
  • Tuotesarja: Gewiss
  • Tavaramerkki: GEWISS
  • GTIN: 6410034662961
  • Toimittajan tuotekoodi: GW95928

Tuotepakkaus

  • Tukkuerä: 5
  • Peruserä: 1
  • Yksikkö: KPL
  • Paino: 0.065 kg
  • Tilavuus: 0.328 L
  • Pituus: 81 mm
  • Leveys: 81 mm
  • Korkeus: 50 mm

Tuotteen saatavuus

  • Varastoitava: Kyllä
  • Hankinta-aika: 7 pv

Tekniset tiedot

  • Tuoteluokka: Pintakotelo uppoasennuskalusteille
  • Kokoonpano: Pinta-asennettava kotelo
  • Väri: Valkoinen
  • Halogeeniton: Ei
  • Yksikköjen määrä: 1
  • Iskunkestävyys: Ei
  • Pinnan suojaus: Käsittelemätön
  • Kaapelin läpivienti: Ei
  • Materiaalin laatu: kestomuovi
  • Materiaali: Muovi
  • Sisältää peitelevyn: Ei
  • Asennussuunta: vaakasuuntainen
  • RAL-numero (vastaava): 9010
  • Kotelointiluokka (IP): IP44
  • Läpinäkyvä: Ei
  • Pintamateriaali: Kiiltävä
  • Paikka holkkitiivisteelle: Ei
  • Liitettävissä kanavaan: Ei
  • Laitteen leveys: 81 mm mm
  • Laitteen korkeus: 82 mm mm
  • Laitteen syvyys: 49.5 mm mm
  • Moduulien lukumäärä: 0
  • Sopii kytkettäväksi modulaarisiin laitteisiin: Ei
Kirjoita arvostelu
Arvostelet tuotteen:Vikavirtapistorasia - GW95928 Pinta-as. rasia IP44
Arvostele