Vikavirtapistorasia - GW95924 30mA IP44 uppo 1-os

Type A
Sähkönumero: 3202179
GTIN: 6410032021791
Tuotteen minimi tilauserä on 1 KPL

Vikavirtapistorasia GW95924 30mA 16 A/230V IP44 A-tyyppi Uppoasennus
GEWISS vikavirtapistorasia suojaa sähköiskuilta ja estää näin tulipalon syttymisen Estä sähkölaitteiden aiheuttamat sähköiskut ja tulipalot vaihtamalla vanhat kuluneet pistorasiat uusiin GEWISS-vikavirtapistorasioihin. Vanhojen pistorasioiden metalliosat kuluvat vuosien saatossa ja saattavat aiheuttaa merkittävän sähköiskun ja tulipalon riskin. Sähkölaitteen vioittuessa laitteen kosketeltavat osat voivat tulla jännitteiseksi ja aiheuttaa hengenvaarallisen sähköiskun. Myös viallisten sähköjohtojen eristeet saattavat alkaa vuotaa sähköä talon rakenteisiin ja aiheuttaa tulipalon. Tällaisissa tilanteissa vikavirtasuoja toimii sekä henkilösuojana että palosuojana.

Kirjoita tuotearvostelu

Tuotteen perustiedot

  • Lajimerkki: Vikavirtapistorasia
  • Tuotenimi: GW95924 30mA IP44 uppo 1-os
  • Yleisnimi: Vikavirtapistorasia
  • Tuotesarja: 90RCD
  • Tavaramerkki: GEWISS
  • GTIN: 6410032021791
  • Toimittajan tuotekoodi: GW95924

Tuotepakkaus

  • Tukkuerä: 2
  • Peruserä: 1
  • Yksikkö: KPL
  • Paino: 0.21 kg
  • Tilavuus: 0.68 L
  • Pituus: 100 mm
  • Leveys: 80 mm
  • Korkeus: 85 mm

Tuotteen saatavuus

  • Varastoitava: Kyllä
  • Hankinta-aika: 14 pv

Tekniset tiedot

  • Tuoteluokka: Pistorasia
  • Nimellisvirta: 16 A A
  • Nimellisjännite: 230 V V
  • Asennustapa: Moduulikehikko
  • Väri: Valkoinen
  • Malli / Tyyppi: suojamaadoitettu (SCHUKO)
  • Halogeeniton: Ei
  • Yksikköjen määrä: 1
  • Lukittava: Ei
  • Saranoitu kansi: Ei
  • Kytkentätapa: pistokepuristin / jousiliitin
  • Pinnan suojaus: Käsittelemätön
  • Merkinantolampulla: Ei
  • Parannettu kosketussuojaus: Ei
  • Taajuus: 50...50 Hz Hz
  • Päälle/pois-kytkimellä: Kyllä
  • Suojakosketin: Kyllä
  • Merkintäpaikka: Ei
  • Irrotus/vapautus-mekanismi: Ei
  • Materiaalin laatu: kestomuovi
  • Kääntyvä keskiosa: Ei
  • Ylijännitesuojaus: Ei
  • Vikavirtasuojaus: Kyllä
  • Erikoisteholähde: Ei erityistä virtalähdettä
  • Eristetty asennus: Kyllä
  • Materiaali: Muovi
  • Mitoitettu vikavirta: 30 mA mA
  • Kiinnitystapa: pikakiinnitys
  • Läpinäkyvä: Ei
  • Pintamateriaali: Kiiltävä
  • Pienoissulakkeella: Ei
  • Ketjutusmahdollisuus: Kyllä
  • Sopii kotelointiluokalle (IP): IP44
  • Laitteen leveys: 81 mm mm
  • Laitteen korkeus: 81 mm mm
  • Laitteen syvyys: 81 mm mm
  • Kytkettävien pistorasioiden määrä: 1
  • Toiminnanilmaisevalla valolla: Ei
  • Hakuvalolla: Ei
  • USB-tehonlähteellä: Ei
  • Aktiivisten kontaktien määrä (pyöreä): 2
  • Aktiivisten kontaktien määrä (litteä): 2
  • Pyöreä suojakosketin: Ei
  • Antibakteerinen käsittely: Ei
Kirjoita arvostelu
Arvostelet tuotteen:Vikavirtapistorasia - GW95924 30mA IP44 uppo 1-os
Arvostele