Vikavirtapistorasia - 2S/16A/30mA/250V/IP44 PPR MUS

Protector II. 2-os maad pistorasia turvasuluin jossa 30mA vikavirtasuojakytkin pinta-asennukseen. Vikavirtasuojakytkin on kotelon yläosassa. josta on helppo todeta pistorasian toiminnallisuus. Kotelointiluokka IP44. Väri musta
Sähkönumero: 3242104
GTIN: 7394438701558
Tuotteen minimi tilauserä on 1 KPL

Protector II on maadoitetun 2-osaisen pistorasian 16A/250V ja 30mA tai 10mA vikavvirtasuojakytkimen yhdistelmä. Protector II on Norwescon toisen sukupolven pistorasia, jossa on huomattavan paljon enemmän kytkentätilaa sekä parempi asennettavuus epätasaisille pinnoille. Vikavirtasuojakytkin on pistorasian yläpuolella ja siten helpompi havaita ja myös maallikon viritettävissä. Kaapeliläpivienti on kotelon alaosassa, pistorasia voidaan myös asentaa kojerasian päälle. Kotelo on musta ja valmistettu iskunkestävästä muovista. Kotelointiluokka on IP44 ja vikavirtasuojakytkin tyyppiä A. Pistorasia on hyväksytty ketjuttamiseen, eli pistorasian jälkeen asennetut pistorasiat ovat vikavirtasuojattuja tämän pistorasian toimesta.

  • Runsaasti kytkentätilaa
  • Helppo ja nopea asentaa myös epätasaisille pinnoille
  • Kotelointiluokka IP44
  • Vikavirtasuojakytkin tyyppiä A, 30mA
  • 16A / 250V
  • Väri musta
  • Koko 160x115x90mm (LxKxS)
Kirjoita tuotearvostelu

Tuotteen perustiedot

  • Lajimerkki: Vikavirtapistorasia
  • Tuotenimi: 2S/16A/30mA/250V/IP44 PPR MUS
  • Yleisnimi: Vikavirtapistorasia
  • Tuotesarja: Protector II
  • Tavaramerkki: NORWESCO
  • GTIN: 7394438701558
  • Toimittajan tuotekoodi: 470155

Tuotepakkaus

  • Tukkuerä: 1
  • Peruserä: 1
  • Yksikkö: KPL
  • Paino: 0.555 kg
  • Tilavuus: 1.632 L
  • Pituus: 160 mm
  • Leveys: 120 mm
  • Korkeus: 85 mm

Tuotteen saatavuus

  • Varastoitava: Kyllä
  • Hankinta-aika: 28 pv

Tekniset tiedot

  • Tuoteluokka: Pistorasia
  • Nimellisvirta: 16 A A
  • Nimellisjännite: 250 V V
  • Asennustapa: Pinta-asennus
  • Väri: Musta
  • Malli / Tyyppi: suojamaadoitettu (SCHUKO)
  • Halogeeniton: Kyllä
  • Yksikköjen määrä: 2
  • Lukittava: Ei
  • Saranoitu kansi: Kyllä
  • Kytkentätapa: Ruuviliitos
  • Pinnan suojaus: Muu
  • Merkinantolampulla: Ei
  • Vaiheiden lukumäärä: 1
  • Parannettu kosketussuojaus: Kyllä
  • Taajuus: 50...60 Hz Hz
  • Päälle/pois-kytkimellä: Kyllä
  • Suojakosketin: Kyllä
  • Merkintäpaikka: Ei
  • Irrotus/vapautus-mekanismi: Ei
  • Materiaalin laatu: kestomuovi
  • Kääntyvä keskiosa: Ei
  • Ylijännitesuojaus: Ei
  • Vikavirtasuojaus: Kyllä
  • Erikoisteholähde: Ei erityistä virtalähdettä
  • Eristetty asennus: Kyllä
  • Materiaali: Muovi
  • Mitoitettu vikavirta: 30 mA mA
  • Kiinnitystapa: Ruuvikiinnitys
  • Merkintä/ilmaisu: kotelointiluokka (IP)
  • Läpinäkyvä: Ei
  • Pintamateriaali: Matta
  • Pienoissulakkeella: Ei
  • Ketjutusmahdollisuus: Kyllä
  • Sopii kotelointiluokalle (IP): IP44
  • Laitteen leveys: 160 mm mm
  • Laitteen korkeus: 115 mm mm
  • Laitteen syvyys: 90 mm mm
  • Kytkettävien pistorasioiden määrä: 0
  • Toiminnanilmaisevalla valolla: Ei
  • Hakuvalolla: Ei
  • USB-tehonlähteellä: Ei
  • Pyöreä suojakosketin: Ei
Kirjoita arvostelu
Arvostelet tuotteen:Vikavirtapistorasia - 2S/16A/30mA/250V/IP44 PPR MUS
Arvostele