Vikavirtapistorasia - 1S/16A/30mA/250V/IP21 UPJ VAL
NRCD11 1-osainen maadoitettu pistorasia turvasuluin jossa sisäänrakennettu 30mA vikavirtasuoja uppoasennukseen, 16A/250V. Kotelointiluokka IP21. Väri valkoinen
Sähkönumero:
3242123
GTIN:
7394438971234
Tuotteen minimi tilauserä on 1 KPL
NRCD 11 on 1-osaisen pistorasian 16A/250V ja 30mA vikavirtasuojakytkimen yhdistelmä. Pistorasia on hyväksytty ketjuttamiseen eli pistorasian jälkeen asennetut pistorasiat ovat vikavirtasuojattuja tämän pistorasian toimesta. Vikavirtasuoja laukeaa mikäli se havaitsee yli 30mA maavuotovirran tai oikosulkuvirran. Pistorasia on tarkoitettu uppoasennukseen. Kotelointiluokka on IP21. Väri valkoinen RAL 9010.
Kirjoita tuotearvostelu
Tuotteen perustiedot
- Lajimerkki: Vikavirtapistorasia
- Tuotenimi: 1S/16A/30mA/250V/IP21 UPJ VAL
- Tavaramerkki: NORWESCO
- GTIN: 7394438971234
- Toimittajan tuotekoodi: 697123
Tuotepakkaus
- Peruserä: 1
- Yksikkö: KPL
- Paino: 0.205 kg
- Tilavuus: 0.773 L
- Pituus: 101 mm
- Leveys: 85 mm
- Korkeus: 90 mm
Tuotteen saatavuus
- Varastoitava: Kyllä
- Hankinta-aika: 20 pv
Tekniset tiedot
- Tuoteluokka: Pistorasia
- Nimellisvirta: 16 A A
- Nimellisjännite: 250 V V
- Asennustapa: uppoasennus
- Väri: Valkoinen
- Malli / Tyyppi: suojamaadoitettu (SCHUKO)
- Halogeeniton: Ei
- Yksikköjen määrä: 1
- Lukittava: Ei
- Saranoitu kansi: Ei
- Kytkentätapa: pistokepuristin / jousiliitin
- Pinnan suojaus: Käsittelemätön
- Merkinantolampulla: Ei
- Vaiheiden lukumäärä: 1
- Parannettu kosketussuojaus: Ei
- Taajuus: 50...60 Hz Hz
- Päälle/pois-kytkimellä: Kyllä
- Suojakosketin: Kyllä
- Merkintäpaikka: Ei
- Irrotus/vapautus-mekanismi: Ei
- Materiaalin laatu: kestomuovi
- Kääntyvä keskiosa: Ei
- Ylijännitesuojaus: Ei
- Vikavirtasuojaus: Kyllä
- Erikoisteholähde: Ei erityistä virtalähdettä
- Eristetty asennus: Kyllä
- Materiaali: Muovi
- Mitoitettu vikavirta: 30 mA mA
- Kiinnitystapa: Ruuvikiinnitys
- Merkintä/ilmaisu: kotelointiluokka (IP)
- RAL-numero (vastaava): 9010
- Läpinäkyvä: Ei
- Pintamateriaali: Kiiltävä
- Pienoissulakkeella: Ei
- Ketjutusmahdollisuus: Kyllä
- Sopii kotelointiluokalle (IP): IP21
- Laitteen leveys: 81 mm mm
- Laitteen korkeus: 81 mm mm
- Laitteen syvyys: 70 mm mm
- Kytkettävien pistorasioiden määrä: 1
- Toiminnanilmaisevalla valolla: Ei
- Hakuvalolla: Ei
- USB-tehonlähteellä: Ei
- IFTTT-tuki: Ei
- Aktiivisten kontaktien määrä (pyöreä): 0
- Aktiivisten kontaktien määrä (litteä): 2
- Pyöreä suojakosketin: Ei
- Minimisyvyys (sisäänrakennettu laitekotelo): 30 mm mm
- Apple HomeKit -yhteensopiva: Ei
- Google Assistant -yhteensopiva: Ei
- Amazon Alexa -yhteensopiva: Ei
- Metalliväri: Ei
- Antibakteerinen käsittely: Ei
Kirjoita arvostelu