Vikavirtapistoras Protector II - 2S/16A/30mA/250V/IP44 PPR val

Protector II. 2-os maad pistorasia turvasuluin jossa 30mA vikavirtasuojakytkin pinta-asennukseen. Vikavirtasuojakytkin on kotelon yläosassa, josta on helppo todeta pistorasian toiminnallisuus. Kotelointiluokka IP44. Väri valkoinen
Sähkönumero: 3242100
GTIN: 7394438701534
Tuotteen minimi tilauserä on 1 KPL
Protector II vikavirtasuojallinen pistorasia

Protector II on maadoitetun 2-osaisen pistorasian 16A/250V ja 30mA tai 10mA vikavirtasuojakytkimen yhdistelmä. Protector II on Norwescon toisen sukupolven pistorasia, jossa on huomattavan paljon enemmän kytkentätilaa sekä parempi asennettavuus epätasaisille pinnoille. Vikavirtasuojakytkin on pistorasian yläpuolella ja siten helpompi havaita ja myös maallikon viritettävissä. Kaapeliläpivienti on kotelon alaosassa, pistorasia voidaan myös asentaa kojerasian päälle. Kotelo on valkoinen ja valmistettu iskunkestävästä muovista. Kotelointiluokka on IP44 ja vikavirtasuojakytkin tyyppiä A. Pistorasia on hyväksytty ketjuttamiseen, eli pistorasian jälkeen asennetut pistorasiat ovat vikavirtasuojattuja tämän pistorasian toimesta.

  • Paljon kytkentätilaa
  • Helppo ja nopea asentaa myös epätasaisille pinnoille
  • Kotelointiluokka IP44
  • Vikavirtasuojakytkin tyyppiä A, 30mA
  • 16A / 250V
  • Koko 160x115x90mm (LxKxS)
Kirjoita tuotearvostelu

Tuotteen perustiedot

  • Lajimerkki: Vikavirtapistoras Protector II
  • Tuotenimi: 2S/16A/30mA/250V/IP44 PPR val
  • Yleisnimi: Vikavirtapistorasia
  • Tuotesarja: Protector II
  • Tavaramerkki: NORWESCO
  • GTIN: 7394438701534
  • Toimittajan tuotekoodi: 470153

Tuotepakkaus

  • Tukkuerä: 1
  • Peruserä: 1
  • Yksikkö: KPL
  • Paino: 0.555 kg
  • Tilavuus: 1.656 L
  • Pituus: 90 mm
  • Leveys: 160 mm
  • Korkeus: 115 mm

Tuotteen saatavuus

  • Varastoitava: Kyllä
  • Hankinta-aika: 28 pv

Tekniset tiedot

  • Tuoteluokka: Pistorasia
  • Nimellisvirta: 16 A A
  • Nimellisjännite: 250 V V
  • Asennustapa: Pinta-asennus
  • Väri: Valkoinen
  • Malli / Tyyppi: suojamaadoitettu (SCHUKO)
  • Halogeeniton: Kyllä
  • Yksikköjen määrä: 2
  • Lukittava: Ei
  • Saranoitu kansi: Kyllä
  • Kytkentätapa: Ruuviliitos
  • Pinnan suojaus: Muu
  • Parannettu kosketussuojaus: Kyllä
  • Taajuus: 50...60 Hz Hz
  • Päälle/pois-kytkimellä: Kyllä
  • Merkintäpaikka: Ei
  • Irrotus/vapautus-mekanismi: Ei
  • Materiaalin laatu: kestomuovi
  • Kääntyvä keskiosa: Ei
  • Ylijännitesuojaus: Ei
  • Vikavirtasuojaus: Kyllä
  • Erikoisteholähde: Ei erityistä virtalähdettä
  • Eristetty asennus: Kyllä
  • Materiaali: Muovi
  • Mitoitettu vikavirta: 30 mA mA
  • Kiinnitystapa: Ruuvikiinnitys
  • RAL-numero (vastaava): 9010
  • Läpinäkyvä: Ei
  • Pintamateriaali: Matta
  • Pienoissulakkeella: Ei
  • Ketjutusmahdollisuus: Kyllä
  • Sopii kotelointiluokalle (IP): IP44
  • Laitteen leveys: 160 mm mm
  • Laitteen korkeus: 115 mm mm
  • Laitteen syvyys: 90 mm mm
  • Kytkettävien pistorasioiden määrä: 0
  • Toiminnanilmaisevalla valolla: Ei
  • Hakuvalolla: Ei
  • USB-tehonlähteellä: Ei
Kirjoita arvostelu
Arvostelet tuotteen:Vikavirtapistoras Protector II - 2S/16A/30mA/250V/IP44 PPR val
Arvostele