Vikavirtajohdonsuojakatkaisija - MRB6-10/3N/C/03-A
Sähkönumero:
3271770
GTIN:
4015081184965
Tuotteen minimi tilauserä on 1 KPL
Yhdistelmäkatkaisijat mRB6 ja mRB4
4-nap. A-tyyppi, pakkasen kesto -25oC
Kirjoita tuotearvostelu
Tuotteen perustiedot
- Lajimerkki: Vikavirtajohdonsuojakatkaisija
- Tuotenimi: MRB6-10/3N/C/03-A
- Yleisnimi: Vikavirtajohdonsuojakatkaisija
- Tuotesarja: Xpole
- Tavaramerkki: EATON
- GTIN: 4015081184965
- Toimittajan tuotekoodi: 120666
Tuotepakkaus
- Tukkuerä: 1
- Peruserä: 1
- Yksikkö: KPL
- Paino: 0.404 kg
- Tilavuus: 0.476 L
- Pituus: 70 mm
- Leveys: 80 mm
- Korkeus: 85 mm
Tuotteen saatavuus
- Varastoitava: Ei
- Hankinta-aika: 42 pv
Tekniset tiedot
- Tuoteluokka: Vikavirtajohdonsuojakatkaisija
- Jännitetyyppi: AC
- Upotussyvyys: 70 mm mm
- Nimellisvirta: 10 A A
- Nimellisjännite: 400 V V
- Laukaisukäyrä: C
- Mitoitettu eristysjännite Ui: 500 V V
- Mitoitettu vikavirta: 0.3 A A
- Vikavirran tyyppi: A
- Sykäysvirrankestoisuus: 0.25 kA kA
- Virranrajoitusluokka: 3
- Ylijänniteluokka: 3
- Ympäristön likaantumisaste: 2
- Leveys (moduulipaikkojen määrä): 4
- Taajuus: 50 Hz
- Kotelointiluokka (IP): IP20
- Suojattujen napojen määrä: 1
- Juontava 0-napa: Kyllä
- Mitoitettu katkaisukyky IEC 60947-2: 0 kA kA
- Liitettävä johdin, lanka: 1...25 mm² mm²
- Liitettävä johdin, monisäikeinen: 1...25 mm² mm²
- Lukitsin: Ei
- Ympäristön lämpötila käytön aikana: -25...40 °C °C
- Napojen määrä yhteensä: 4
- Virhelaukaisusuojattu: Ei
- Syöksyjännitekestoisuus Uimp: 4 kV kV
- Mitoitettu katkaisuvirta lcn EN 61009-1 mukaan: 6 kA kA
- Mitoitettu katkaisuvirta EN 61009 mukaan: 6 kA kA
Kirjoita arvostelu