Vikavirtajohdonsuoja - GW94367 4P 6kA C-16A 30mA A
Type A, C-käyrä, 230V-400V, 6000(EN61009-1), 6kA(EN60947-2)
Sähkönumero:
3202053
GTIN:
8011564061194
Tuotteen minimi tilauserä on 1 KPL
Kirjoita tuotearvostelu
Tuotteen perustiedot
- Lajimerkki: Vikavirtajohdonsuoja
- Tuotenimi: GW94367 4P 6kA C-16A 30mA A
- Yleisnimi: Vikavirtajohdonsuojakatkaisija
- Tuotesarja: 90RCD MDC60,Type A
- Tavaramerkki: GEWISS
- GTIN: 8011564061194
- Toimittajan tuotekoodi: GW94367
Tuotepakkaus
- Tukkuerä: 3
- Peruserä: 1
- Yksikkö: KPL
- Paino: 0.44 kg
- Tilavuus: 0.762 L
- Pituus: 102 mm
- Leveys: 83 mm
- Korkeus: 90 mm
Tuotteen saatavuus
- Varastoitava: Kyllä
- Hankinta-aika: 14 pv
Tekniset tiedot
- Tuoteluokka: Vikavirtajohdonsuojakatkaisija
- Jännitetyyppi: AC
- Upotussyvyys: 72 mm mm
- Nimellisvirta: 16 A A
- Nimellisjännite: 400 V V
- Laukaisukäyrä: C
- Mitoitettu eristysjännite Ui: 500 V V
- Mitoitettu vikavirta: 0.03 A A
- Vikavirran tyyppi: A
- Sykäysvirrankestoisuus: 0.25 kA kA
- Virranrajoitusluokka: 1
- Ylijänniteluokka: 3
- Ympäristön likaantumisaste: 2
- Leveys (moduulipaikkojen määrä): 4
- Taajuus: 50 Hz
- Kotelointiluokka (IP): IP20
- Suojattujen napojen määrä: 4
- Juontava 0-napa: Ei
- Mitoitettu katkaisukyky IEC 60947-2: 6 kA kA
- Liitettävä johdin, lanka: 35...35 mm² mm²
- Liitettävä johdin, monisäikeinen: 35...35 mm² mm²
- Lukitsin: Ei
- Ympäristön lämpötila käytön aikana: -25...40 °C °C
- Napojen määrä yhteensä: 4
- Virhelaukaisusuojattu: Ei
- Syöksyjännitekestoisuus Uimp: 4 kV kV
- Mitoitettu katkaisuvirta lcn EN 61009-1 mukaan: 6 kA kA
- Katkaisukäyrä: hidastamaton
- Mitoitettu katkaisuvirta EN 61009 mukaan: 6 kA kA
Kirjoita arvostelu