Vikavirta/johdonsuojakat.6kA - ADA966G 2x16A/30mA C, A
Vikavirtajohdonsuojakatkaisija 1L+N 6kA C-16A 30mA tyyppi A
Sähkönumero:
3260702
GTIN:
3250611011095
Tuotteen minimi tilauserä on 1 KPL
Vikavirtajohdonsuojakatkaisija 1L+N 16A C-käyrä, jännitteestä riippumattomalla sähkömekaanisella vikavirtatoiminnolla. Vikavirran laukaisuherkkyys 30mA. Koko 2 moduulia. Varustettu alapuolen kaksoisliittimillä, joka mahdollistaa virtakiskojen KDN451D ja KDN451E käytön 3-vaiheisesti syötettävissä asennuksissa ja KDN263A ja KDN263B 1-vaiheisesti syötettävissä asennuksissa.
Kirjoita tuotearvostelu
Tuotteen perustiedot
- Lajimerkki: Vikavirta/johdonsuojakat.6kA
- Tuotenimi: ADA966G 2x16A/30mA C, A
- Yleisnimi: Vikavirtajohdonsuojakatkaisija
- Tavaramerkki: HAGER
- GTIN: 3250611011095
- Toimittajan tuotekoodi: ADA966G
Tuotepakkaus
- Tukkuerä: 1
- Peruserä: 1
- Yksikkö: KPL
- Paino: 0.228 kg
- Tilavuus: 0.33 L
- Pituus: 97 mm
- Leveys: 81 mm
- Korkeus: 42 mm
Tuotteen saatavuus
- Varastoitava: Kyllä
- Hankinta-aika: 7 pv
Tekniset tiedot
- Tuoteluokka: Vikavirtajohdonsuojakatkaisija
- Jännitetyyppi: AC
- Upotussyvyys: 68 mm mm
- Nimellisvirta: 16 A A
- Nimellisjännite: 240 V V
- Laukaisukäyrä: C
- Mitoitettu vikavirta: 0.03 A A
- Vikavirran tyyppi: A
- Virranrajoitusluokka: 3
- Ylijänniteluokka: 3
- Ympäristön likaantumisaste: 2
- Leveys (moduulipaikkojen määrä): 2
- Taajuus: 50 Hz
- Kotelointiluokka (IP): IP20
- Suojattujen napojen määrä: 1
- Mitoitettu katkaisukyky IEC 60947-2: 10 kA kA
- Liitettävä johdin, lanka: 1...25 mm² mm²
- Liitettävä johdin, monisäikeinen: 1...16 mm² mm²
- Napojen määrä yhteensä: 2
- Tehohäviö: 5.2 W W
Kirjoita arvostelu