Vetojousitarvike - Runpotec Profi-Set 60m + RUNPO5
Profiset sisältää : Runpo 5 muovipunos vetojousen 30 m kotelossa ja lasikuitukäärmeeseen 60 m Runpoglider kärjen <(>&<)> vetopään, Sakkelin, Rollerin ja korjausetin holkkeineen ja liimoineen
Sähkönumero:
6441906
Tuotteen minimi tilauserä on 1 SET
Kirjoita tuotearvostelu
Tuotteen perustiedot
- Lajimerkki: Vetojousitarvike
- Tuotenimi: Runpotec Profi-Set 60m + RUNPO5
- Tavaramerkki: RUNPOTEC
- Toimittajan tuotekoodi: 11120
Tuotepakkaus
- Peruserä: 1
- Yksikkö: SET
- Paino: 6.525 kg
- Tilavuus: 35 L
- Pituus: 500 mm
- Leveys: 280 mm
- Korkeus: 250 mm
Tuotteen saatavuus
- Varastoitava: Kyllä
- Hankinta-aika: 7 pv
Tekniset tiedot
- Tuoteluokka: Kaapelinvetolaitetarvike
Kirjoita arvostelu