Vetojousi - VETARI 15 M SYDÄNLANGALLA
EL-SAR VETARI 15M SYDÄNLANGALLA
Sähkönumero:
6404086
GTIN:
6410064040869
Tuotteen minimi tilauserä on 1 KPL
Kirjoita tuotearvostelu
Tuotteen perustiedot
- Lajimerkki: Vetojousi
- Tuotenimi: VETARI 15 M SYDÄNLANGALLA
- Yleisnimi: Vetojousi
- Tavaramerkki: ELKRIS
- GTIN: 6410064040869
- Toimittajan tuotekoodi: 6404086
Tuotepakkaus
- Tukkuerä: 0
- Peruserä: 1
- Yksikkö: KPL
- Paino: 1.456 kg
- Tilavuus: 1.82 L
- Pituus: 520 mm
- Leveys: 175 mm
- Korkeus: 20 mm
Tuotteen saatavuus
- Varastoitava: Kyllä
- Hankinta-aika: 14 pv
Tekniset tiedot
- Tuoteluokka: Kaapelinvetolaite
- Käyttöalue: Asennusputki
- Materiaalin laatu: Teräs
- Pituus: 15 m m
- Materiaali: Metalli
Kirjoita arvostelu