Verho-ohjain 2X10A KNX - MTN649802 Ohjausyksikkö
KNX-toimilaite 2 verho/markiisimoottorin 230V yksilölliseen ohjaukseen. Suunnanvaihto ja lamellien säätö vaihevaihdolla. Käsiohjaus. DIN 4 mod.
Sähkönumero:
2820120
GTIN:
3606485011844
Tuotteen minimi tilauserä on 1 KPL
• DIN verhotoimilaiteet 10 A. Ylös/alas- ja lamellien säätö. Käsiohjausmahdollisuus.
• DIN markiisitoimilaite 10 A. Ylös/alas-säätö. Käsiohjausmahdollisuus.
• DIN verho/kytkintoimilaitteet 10 A. Ylös/alas- ja lamellien säätö, vaihtoehtoisesti releparia voi käyttää on/off ohjauksiin. Käsiohjausmahdollisuus.
• DIN verhotoimilaite 6 A. Ylös/alas- ja lamellien säätö.
Kirjoita tuotearvostelu
Tuotteen perustiedot
- Lajimerkki: Verho-ohjain 2X10A KNX
- Tuotenimi: MTN649802 Ohjausyksikkö
- Yleisnimi: Ohjausyksikkö
- Tuotesarja: KNX
- Tavaramerkki: SCHNEIDER ELECTRIC
- GTIN: 3606485011844
- Toimittajan tuotekoodi: MTN649802
Tuotepakkaus
- Tukkuerä: 10
- Peruserä: 1
- Yksikkö: KPL
- Paino: 0.313 kg
- Tilavuus: 0.442 L
- Pituus: 93 mm
- Leveys: 72 mm
- Korkeus: 66 mm
Tuotteen saatavuus
- Varastoitava: Ei
- Hankinta-aika: 7 pv
Tekniset tiedot
- Tuoteluokka: Verhotoimilaite väyläjärjestelmään
- Asennustapa: DIN-kiskosovitin
- Virran tyyppi: AC
- Tulojen lukumäärä: 0
- Väyläjärjestelmä KNX: Kyllä
- Väyläjärjestelmä radiotaajuus: Ei
- Väyläjärjestelmä Powernet: Ei
- Enimmäiskytkentäteho: 1000 W W
- Sisältää väyläliitynnän: Kyllä
- Kaihdinohjauksien enimmäismäärä: 2
- Kytkentävirta (resistiivinen): 10 A A
- Leveys (moduulipaikkojen määrä): 4
- Muut väyläjärjestelmät: Ei ole
- Väyläjärjestelmä LON: Ei
- Paikallis-/käsiohjattu: Kyllä
- Kytkintoiminnolla: Ei
- Kotelointiluokka (IP): IP20
- LED-indikoinnilla: Kyllä
- Väyläjärjestelmä KNX radio: Ei
- Kaksisuuntainen radiotaajuus: Ei
- Irroitettava väylämoduuli: Ei
Kirjoita arvostelu