Venttiilipistoke - GM 209NJ black
irtopistoke. B. 2+PE. 1.5 mm2 ruuviliittin. 250V AC/DC. IP65
Sähkönumero:
1904501
GTIN:
6410019045017
Tuotteen minimi tilauserä on 1 KPL
Kirjoita tuotearvostelu
Tuotteen perustiedot
- Lajimerkki: Venttiilipistoke
- Tuotenimi: GM 209NJ black
- Yleisnimi: Moninapaliitin
- Tavaramerkki: NYLUND
- GTIN: 6410019045017
- Toimittajan tuotekoodi: 932 977-100
Tuotepakkaus
- Tukkuerä: 200
- Peruserä: 1
- Yksikkö: KPL
- Paino: 0.023 kg
- Tilavuus: 0.041 L
- Pituus: 51 mm
- Leveys: 38 mm
- Korkeus: 21 mm
Tuotteen saatavuus
- Varastoitava: Ei
- Hankinta-aika: 14 pv
Tekniset tiedot
- Tuoteluokka: Teollisuusliitinsarja (suorakulmainen liitin)
Kirjoita arvostelu