Venttiilipistoke - GDM 3009 black
irtopistoke. A. 3+PE. 1.5 mm2 ruuviliittin. 250V AC/DC. IP65
Sähkönumero:
1904504
GTIN:
6410019045048
Tuotteen minimi tilauserä on 1 KPL
Kirjoita tuotearvostelu
Tuotteen perustiedot
- Lajimerkki: Venttiilipistoke
- Tuotenimi: GDM 3009 black
- Yleisnimi: Moninapaliitin
- Tuotesarja: BELDEN
- Tavaramerkki: NYLUND
- GTIN: 6410019045048
- Toimittajan tuotekoodi: 931 969-100
Tuotepakkaus
- Tukkuerä: 100
- Peruserä: 1
- Yksikkö: KPL
- Paino: 0.03 kg
- Tilavuus: 0.041 L
- Pituus: 51 mm
- Leveys: 38 mm
- Korkeus: 21 mm
Tuotteen saatavuus
- Varastoitava: Kyllä
- Hankinta-aika: 14 pv
Tekniset tiedot
- Tuoteluokka: Teollisuusliitinsarja (suorakulmainen liitin)
Kirjoita arvostelu