VDSL2-Ethernet muunnin/silta - PLANET-VC-231G
on VDSL2-Ethernet-muunnin, joka mahdollistaa G.vectoring teknologian avulla 200/100Mbit/s tiedonsiirtonopeudet puhelinkaapelissa. VDSL2-tekniikan käyttökohteita ovat mm. kiinteistöjen laajakaistaverkot, kiinteistöautomaatio, rakennusten ja toimipisteiden väliset tiedonsiirtoyhteydet, sekä lyhyen matkan internet-yhteydet operaattoriverkoissa.
Erityisen hyvin uudet VDSL2-tekniikan tarjoamat tiedonsiirtonopeudet soveltuvat Triple Play-palveluiden toteuttamiseen, missä on tarve IP-pohjaiseen tiedonsiirtoon samanaikaisesti äänelle, datalle, videolle sekä 4k-tasoiselle TV-kuvalle. PLANET VC-231G on yhteensopiva PLANET VC-234G/VC-231GF/VC- 231GP-mallen kanssa ja se voidaan asentaa myös MC-700/1500/1500R-mediamuunninkehikkoon.
Tuotepakkauksen sisältö: Keskusyksikkö, asennusohje, virtalähde, RJ11-kaapeli. Optiona DIN-liinnitys (RKE-DIN)
Tekniset tiedot:
• ITU-T G.993.5 G.vectoring and G.INP
• DMT-based coding technology
• Built-in POST splitter to share voice and date
• CO/CPE mode selectable via DIP switch
• Selectable target band plan and SNR margin
• Up to 200/160Mbps bandwidth
• 1x 10/100/1000BASE-TX LAN ports
• Complies with IEEE 802.3, 10BASE-T, IEEE 802.3u, 100BASE- TX and IEEE 802.3x, flow control Ethernet standards
• Half duplex back pressure and IEEE 802.3x full duplex pause frame flow control
• One RJ11 connector for VDSL port with VDSL connection
• Voice and data communication can be shared simultaneously based on the existing telephone wire
• Supports a packet size of up to 9K bytes, IEEE 802.1Q VLAN tag transparency
• VDSL2 standalone transceiver for simple bridge modem application
• Advantage of minimum installation time (Simply by Plug- and-Play)
• Supports extensive LED indicators for network diagnosis
• Co-work with PLANET media converter chassis (MC-700/MC- 1500/MC-1500R/MC-1500R48)
• Compact in size and easy to install
Tuotteen perustiedot
- Lajimerkki: VDSL2-Ethernet muunnin/silta
- Tuotenimi: PLANET-VC-231G
- Yleisnimi: Mediamuunnin
- Tavaramerkki: MICRODATA
- GTIN: 4711605282826
- Toimittajan tuotekoodi: PLANET-VC-231G
Tuotepakkaus
- Tukkuerä: 0
- Peruserä: 1
- Yksikkö: KPL
- Paino: 0.7 kg
- Tilavuus: 3.15 L
- Pituus: 300 mm
- Leveys: 70 mm
- Korkeus: 150 mm
Tuotteen saatavuus
- Varastoitava: Ei
- Hankinta-aika: 14 pv
Tekniset tiedot
- Tuoteluokka: Mediamuunnin