Väylämuunnin KNX - USB/S1.2
KNX/USB-rajapinta, 2 moduulia
Sähkönumero:
2814677
GTIN:
4016779064507
Tuotteen minimi tilauserä on 1 KPL
KNX/USB-rajapinta toimii liityntä KNX-järjestelmän ja PC-ohjelmistojen välillä, kuten ETS- ja visualisointiohjelmistot. USB/S1.2 tukee datan siirrossa pitkiä kehyksiä, mikä mahdollistaa nopeamman laitesovelluksien lataamisen. KNX/USB-rajapinta liitetään tietokoneeseen käyttäen USB tyyppi B-kaapelia. Tarvittavat ajurit asentuvat automaattisesti. USB/S1.2-laitteele ei ole ETS-tuotesovellusta, ETS-ohjelmisto tunnistaa laitteen automaattisesti ja asetukset määritetään ETS-ohjelmiston ”Löydetyt yhteydet”-osiossa.
Kirjoita tuotearvostelu
Tuotteen perustiedot
- Lajimerkki: Väylämuunnin KNX
- Tuotenimi: USB/S1.2
- Yleisnimi: Väylämuunnin KNX
- Tavaramerkki: ABB
- GTIN: 4016779064507
- Toimittajan tuotekoodi: USB/S1.2
Tuotepakkaus
- Tukkuerä: 1
- Peruserä: 1
- Yksikkö: KPL
- Paino: 0.1 kg
- Tilavuus: 0.289 L
- Pituus: 69 mm
- Leveys: 93 mm
- Korkeus: 45 mm
Tuotteen saatavuus
- Varastoitava: Kyllä
- Hankinta-aika: 10 pv
Tekniset tiedot
- Tuoteluokka: Rajapinta väyläjärjestelmään
- Asennustapa: DIN-kiskosovitin
- Väri: Harmaa
- Malli / Tyyppi: USB
- Pinnan suojaus: Käsittelemätön
- Maksimi tiedonsiirtonopeus: 9600 Bd Bd
- Materiaalin laatu: kestomuovi
- Väyläjärjestelmä KNX: Kyllä
- Väyläjärjestelmä radiotaajuus: Ei
- Väyläjärjestelmä Powernet: Ei
- Sisältää väyläliitynnän: Kyllä
- Materiaali: Muovi
- Leveys (moduulipaikkojen määrä): 2
- Väyläjärjestelmä LON: Ei
- RAL-numero (vastaava): 7035
- Merkintäalueella: Kyllä
- Kotelointiluokka (IP): IP20
- LED-indikoinnilla: Kyllä
- Läpinäkyvä: Ei
- Pintamateriaali: Matta
- Väyläjärjestelmä KNX radio: Ei
- Kaksisuuntainen radiotaajuus: Ei
- Minimisyvyys (sisäänrakennettu laitekotelo): 63.5 mm mm
Kirjoita arvostelu