Väylämuunnin KNX - DG/S2.64.5.1 KNX/DALI2 2-kan
DALI2-standardin mukainen KNX/DALI-ohjain enintään 2 x 64 kpl DALI-liitäntälaitteille. Värilämpötilan säätö mahdollista DALI type 8 liitäntälaitteita. Ohjaus yksilöllisesti (2x64 kpl), ryhmässä (2x16 kpl), yleisohjauksella (kaikki) tai tilanneohjauksella (2x16 kpl). Laajat vikatiedot ja monipuoliset hälytystoiminnot määritettävissä. Ohjain täyttää turvavalojen valvonnan ja ohjauksen DALI-standardin EN 62386-202 mukaisesti. Ohjaimella voidaan testata ja valvoa turva- ja poistumistivalaisimia akkuineen. Laitteessa lisäksi porrasvaloautomaatti-, pakko-ohjaus- ja estotoiminto. Ohjelmointi tehdään ETS:ssä sekä DALI-ohjelmointi erillisellä ABB i-bus® Tool ohjelmistolla.
Tuotteen perustiedot
- Lajimerkki: Väylämuunnin KNX
- Tuotenimi: DG/S2.64.5.1 KNX/DALI2 2-kan
- Tavaramerkki: ABB
- GTIN: 4016779067218
- Toimittajan tuotekoodi: DG/S2.64.5.1
Tuotepakkaus
- Tukkuerä: 1
- Peruserä: 1
- Yksikkö: KPL
- Paino: 0.15 kg
- Tilavuus: 0.41 L
- Pituus: 64 mm
- Leveys: 72 mm
- Korkeus: 90 mm
Tuotteen saatavuus
- Varastoitava: Ei
- Hankinta-aika: 10 pv
Tekniset tiedot
- Tuoteluokka: Rajapinta/väylämuunnin väyläjärjestelmään
- Asennustapa: DIN-kiskosovitin
- Malli / Tyyppi: DALI-liitäntä
- Väyläjärjestelmä KNX: Kyllä
- Väyläjärjestelmä radiotaajuus: Ei
- Väyläjärjestelmä Powernet: Ei
- Leveys (moduulipaikkojen määrä): 4
- Muut väyläjärjestelmät: Muu
- Väyläjärjestelmä LON: Ei
- Irrotussuojattu: Ei
- Radioliitäntä: Ei
- Infrapunaliitäntä: Ei
- Järjestelmäsidonnainen: Ei
- Päivitettävissä: Kyllä
- Visualisointi: Ei
- Web-serveri: Ei
- Kotelointiluokka (IP): IP20
- LED-indikoinnilla: Kyllä
- Väyläjärjestelmä KNX radio: Ei
- Jännitetyyppi: AC/DC
- Kanavien lukumäärä: 2
- Energiankulutus: 4 W W
- Käyttöjännite: 100...240 V V
- Kaksisuuntainen radiotaajuus: Ei
- Laitteiden maksimimäärä per kanava: 64