Väylämuunnin 2-kan.DALI/KNX - DG/S2.64.1.1

DALI-ohjain Basic, 2-kanavainen, 4 moduulia
Sähkönumero: 2815585
GTIN: 4016779942850
Tuotteen minimi tilauserä on 1 KPL
KNX/DALI muunnin 2-kanavainen

Digitaalinen valaistuksen ohjain enintään 2 x 64 kpl DALI-liitäntälaitteille. Ohjaus yksilöllisesti (2x64), ryhmässä (2x16), ylesiohjauksella (kaikki) tai tilanneohjauksella (2x16). Laajat vikatiedot ja monipuoliset hälytystoiminnot määritettävissä. Muunnin täyttää turvavalojen valvonnan ja ohjauksen DALI-standardin EN 62386-202. Muuntimella voidaan testata ja valvoa turva- ja poistumistivalaisimia akkuineen. Laitteessa lisäksi porrasvaloautomaatti-, pakko-ohjaus- ja estotoiminto. Ohjelmointi tehdään ETS:ssä sekä DALI-ohjelmointi erillisellä ABB i-bus® Tool ohjelmistolla. Leveys 4 moduulia.

Kirjoita tuotearvostelu

Tuotteen perustiedot

  • Lajimerkki: Väylämuunnin 2-kan.DALI/KNX
  • Tuotenimi: DG/S2.64.1.1
  • Yleisnimi: Väylämuunnin KNX
  • Tavaramerkki: ABB
  • GTIN: 4016779942850
  • Toimittajan tuotekoodi: DG/S2.64.1.1

Tuotepakkaus

  • Tukkuerä: 1
  • Peruserä: 1
  • Yksikkö: KPL
  • Paino: 0.176 kg
  • Tilavuus: 0.46 L
  • Pituus: 77 mm
  • Leveys: 65 mm
  • Korkeus: 92 mm

Tuotteen saatavuus

  • Varastoitava: Ei
  • Hankinta-aika: 10 pv

Tekniset tiedot

  • Tuoteluokka: Rajapinta/väylämuunnin väyläjärjestelmään
  • Asennustapa: DIN-kiskosovitin
  • Malli / Tyyppi: DALI-liitäntä
  • Väyläjärjestelmä KNX: Kyllä
  • Väyläjärjestelmä radiotaajuus: Ei
  • Väyläjärjestelmä Powernet: Ei
  • Leveys (moduulipaikkojen määrä): 4
  • Muut väyläjärjestelmät: Ei ole
  • Väyläjärjestelmä LON: Ei
  • Irrotussuojattu: Ei
  • Radioliitäntä: Ei
  • Infrapunaliitäntä: Ei
  • Protokolla: Muu
  • Järjestelmäsidonnainen: Ei
  • Päivitettävissä: Kyllä
  • Visualisointi: Ei
  • Web-serveri: Ei
  • Kotelointiluokka (IP): IP20
  • LED-indikoinnilla: Kyllä
  • Väyläjärjestelmä KNX radio: Ei
  • Jännitetyyppi: AC/DC
  • Kanavien lukumäärä: 2
  • Energiankulutus: 4 W W
  • Käyttöjännite: 100...240 V V
  • Kaksisuuntainen radiotaajuus: Ei
  • Laitteiden maksimimäärä per kanava: 64
Kirjoita arvostelu
Arvostelet tuotteen:Väylämuunnin 2-kan.DALI/KNX - DG/S2.64.1.1
Arvostele