Väyläliityntäyksikkö KNX - LK/S 4.2 linjayhdistin 2-mod
Linjayhdistin, 2-modulia
Sähkönumero:
2815147
GTIN:
4016779881678
Tuotteen minimi tilauserä on 1 KPL
Linjayhdistin linjan/päälinjan tai päälinjan/aluelinjan yhdistämiseen, voidaan käyttää myös linjatoistimena. Väyläliityntä väyläliittimellä.
Kirjoita tuotearvostelu
Tuotteen perustiedot
- Lajimerkki: Väyläliityntäyksikkö KNX
- Tuotenimi: LK/S 4.2 linjayhdistin 2-mod
- Yleisnimi: Väyläliityntäyksikkö KNX
- Tavaramerkki: ABB
- GTIN: 4016779881678
- Toimittajan tuotekoodi: LK/S4.2
Tuotepakkaus
- Tukkuerä: 1
- Peruserä: 1
- Yksikkö: KPL
- Paino: 0.1 kg
- Tilavuus: 0.294 L
- Pituus: 92 mm
- Leveys: 71 mm
- Korkeus: 45 mm
Tuotteen saatavuus
- Varastoitava: Kyllä
- Hankinta-aika: 10 pv
Tekniset tiedot
- Tuoteluokka: Alue-/linjayhdistin väyläjärjestelmään
- Asennustapa: DIN-kiskosovitin
- Väyläjärjestelmä KNX: Kyllä
- Leveys (moduulipaikkojen määrä): 2
- Muut väyläjärjestelmät: Ei ole
Kirjoita arvostelu