Varokepesä 25A - SV 29.25
Sähkönumero:
4619102
GTIN:
6418677432873
Tuotteen minimi tilauserä on 1 KPL
Varokepesä (25 A) ilman liitintä. Ei sisällä sulakepohjaa eikä sulaketta.
Kirjoita tuotearvostelu
Tuotteen perustiedot
- Lajimerkki: Varokepesä 25A
- Tuotenimi: SV 29.25
- Yleisnimi: Pylväskaluste
- Tavaramerkki: ENSTO FINLAND
- GTIN: 6418677432873
- Toimittajan tuotekoodi: SV29.25
Tuotepakkaus
- Tukkuerä: 10
- Peruserä: 1
- Yksikkö: KPL
- Paino: 0.204 kg
- Tilavuus: 0.966 L
- Pituus: 105 mm
- Leveys: 115 mm
- Korkeus: 80 mm
Tuotteen saatavuus
- Varastoitava: Kyllä
- Hankinta-aika: 8 pv
Tekniset tiedot
- Tuoteluokka: Tulppasulakkeen varokepesä
- Asennustapa: Ilmalinjaliitäntä
- Malli / Tyyppi: Sovitettu ruuvi
- Nimellisvirta: 25 A A
- Nimellisjännite: 230 V V
- Napojen lukumäärä: 1
- Materiaali: Muovi
- Varokealustan koko: DII
Kirjoita arvostelu