Varokealusta 10x38mm - CMC102 690V-32A 2NAP
Sähkönumero:
3174191
GTIN:
3605340357103
Tuotteen minimi tilauserä on 6 KPL
Kirjoita tuotearvostelu
Tuotteen perustiedot
- Lajimerkki: Varokealusta 10x38mm
- Tuotenimi: CMC102 690V-32A 2NAP
- Yleisnimi: Kahvavarokealusta
- Tavaramerkki: MERSEN
- GTIN: 3605340357103
- Toimittajan tuotekoodi: H1062699
Tuotepakkaus
- Tukkuerä: 12
- Peruserä: 6
- Yksikkö: KPL
- Paino: 0.11 kg
- Tilavuus: 0.191 L
- Pituus: 84 mm
- Leveys: 35 mm
- Korkeus: 65 mm
Tuotteen saatavuus
- Varastoitava: Kyllä
- Hankinta-aika: 28 pv
Tekniset tiedot
- Tuoteluokka: Putkisulakealusta
- Napojen lukumäärä: 2
- Sulakekoolle: 10x38 mm
Kirjoita arvostelu