Varavoiman syöttökeskus - G 63 T2
Varavoimakeskus, 400x550x155mm, kojevastake 63A, värisävy vaalea beige NCS1704-Y15R
Sähkönumero:
3419316
GTIN:
6410034193168
Tuotteen minimi tilauserä on 1 KPL
MCS MAATILAKESKUSKUKSET, IP34
Värisävy khakiharmaa RAL 7008 Keskukset on valmistettu kuumasinkitystä ja kromatoidusta teräsohutlevystä. Pintakäsittelynä on elektrostaattinen jauhemaalaus. Kaaviot DWG,PDF muodossa: www.abb.fi/napsa
Kirjoita tuotearvostelu
Tuotteen perustiedot
- Lajimerkki: Varavoiman syöttökeskus
- Tuotenimi: G 63 T2
- Yleisnimi: Varavoimakeskus
- Tuotesarja: Näpsä
- Tavaramerkki: ABB
- GTIN: 6410034193168
- Toimittajan tuotekoodi: G63T2
Tuotepakkaus
- Tukkuerä: 1
- Peruserä: 1
- Yksikkö: KPL
- Paino: 13.445 kg
- Tilavuus: 64.394 L
- Pituus: 765 mm
- Leveys: 455 mm
- Korkeus: 185 mm
Tuotteen saatavuus
- Varastoitava: Ei
- Hankinta-aika: 10 pv
Tekniset tiedot
- Tuoteluokka: Ryhmäkeskus
- Asennustapa: Muu
- Lukittava: Ei
Kirjoita arvostelu