Valvontarele - MWG vaihevalvontarele
MWG vaihevalvontarele
Sähkönumero:
2719040
GTIN:
3593150022277
Tuotteen minimi tilauserä on 1 KPL
Vaihevalvontarele MWG valvoo vaiheiden L1, L2 ja L3 järjestystä ja regeneroitumista 70 % etulevystä asetellusta jännitteestä. Jos jännitevalitsinta käännetään jännitteen ollessa päällä, LEDit alkavat vilkkua ja edellinen asetus jää voimaan kunnes jännitteet katkaistaan, jonka jälkeen uusi jänniteasettelu tulee voimaan. Vihreä LED osoittaa käyttöjännitteen olevan OK ja keltainen LED osoittaa normaalitilannetta eli lähtörele on vetäneenä.
Kirjoita tuotearvostelu
Tuotteen perustiedot
- Lajimerkki: Valvontarele
- Tuotenimi: MWG vaihevalvontarele
- Yleisnimi: Valvontarele
- Tavaramerkki: CROUZET
- GTIN: 3593150022277
- Toimittajan tuotekoodi: 84873022
Tuotepakkaus
- Tukkuerä: 10
- Peruserä: 1
- Yksikkö: KPL
- Paino: 0.08 kg
- Tilavuus: 0.175 L
- Pituus: 100 mm
- Leveys: 70 mm
- Korkeus: 25 mm
Tuotteen saatavuus
- Varastoitava: Kyllä
- Hankinta-aika: 21 pv
Tekniset tiedot
- Tuoteluokka: Vaihevalvontarele
- Leveys: 17.5 mm mm
- Korkeus: 90 mm mm
- Syvyys: 60 mm mm
- Jännitteen mittausalue: 183...528 V V
- Irrotettavilla kiinnikkeillä: Ei
- Taajuusvalvonta: Ei
- Vaihevalvonta: Kyllä
- Alijännitetunnistus: Ei
- Ylijännitetunnistus: Ei
- Vaihesymmetrianvalvonta: Ei
- Sähköisen liitännän tyyppi: Ruuviliitäntä
- Avautuvien koskettimien lukumäärä: 1
- Sulkeutuvien koskettimien lukumäärä: 1
- Vaihtokoskettimien lukumäärä: 1
Kirjoita arvostelu