Valvontarele - K8DT-VW3CA
Valvontarele 17,5mm 1-vaihe yli- ja alijännite 20-600V AC/DC, SPDT 100-240V AC
Sähkönumero:
2709987
GTIN:
4548583773783
Tuotteen minimi tilauserä on 1 KPL
Kirjoita tuotearvostelu
Tuotteen perustiedot
- Lajimerkki: Valvontarele
- Tuotenimi: K8DT-VW3CA
- Yleisnimi: Valvontarele
- Tavaramerkki: OMRON
- GTIN: 4548583773783
- Toimittajan tuotekoodi: 669452
Tuotepakkaus
- Tukkuerä: 1
- Peruserä: 1
- Yksikkö: KPL
- Paino: 0.105 kg
- Tilavuus: 0.44 L
- Pituus: 97 mm
- Leveys: 42 mm
- Korkeus: 108 mm
Tuotteen saatavuus
- Varastoitava: Ei
- Hankinta-aika: 14 pv
Tekniset tiedot
- Tuoteluokka: Jännitteen valvontarele
- Leveys: 17.5 mm mm
- Korkeus: 90 mm mm
- Syvyys: 90 mm mm
- Irrotettavilla kiinnikkeillä: Ei
- Yksivaihealijännitevalvonta: Kyllä
- Kolmivaihealijännitevalvonta: Ei
- Yksivaiheylijännitevalvonta: Kyllä
- Kolmivaiheylijännitevalvonta: Ei
- Yksivaihehystereesivalvonta: Ei
- Kolmivaihehystereesivalvonta: Ei
- DC-alijännitevalvonta: Kyllä
- DC-ylijännitevalvonta: Kyllä
- DC-jännitehystereesivalvonta: Ei
- Jännitemittauksen alue: AC/DC
- Sähköisen liitännän tyyppi: Jousiliitäntä
- Jännitearvo 1: 20...600 V V
- Maksimi sallittu vetohidastus kytkettäessä: 30 s s
- Min. säädettävä vetohidastus kytkettäessä: 0.1 s s
- Avautuvien koskettimien lukumäärä: 1
- Sulkeutuvien koskettimien lukumäärä: 1
- Vaihtokoskettimien lukumäärä: 1
Kirjoita arvostelu