Valvontarele - K8DT-PZ2CN
Valvontarele 17,5mm yli-/alijännite, epäsymmetria, vaihejärjestys ja puuttuminen, 3-vaihe 380-480V AC, SPDT
Sähkönumero:
2709958
GTIN:
4548583773929
Tuotteen minimi tilauserä on 1 KPL
Kirjoita tuotearvostelu
Tuotteen perustiedot
- Lajimerkki: Valvontarele
- Tuotenimi: K8DT-PZ2CN
- Yleisnimi: Valvontarele
- Tavaramerkki: OMRON
- GTIN: 4548583773929
- Toimittajan tuotekoodi: 669497
Tuotepakkaus
- Tukkuerä: 1
- Peruserä: 1
- Yksikkö: KPL
- Paino: 0.101 kg
- Tilavuus: 0.44 L
- Pituus: 97 mm
- Leveys: 42 mm
- Korkeus: 108 mm
Tuotteen saatavuus
- Varastoitava: Kyllä
- Hankinta-aika: 14 pv
Tekniset tiedot
- Tuoteluokka: Vaihevalvontarele
- Leveys: 17.5 mm mm
- Korkeus: 90 mm mm
- Syvyys: 90 mm mm
- Jännitteen mittausalue: 380...480 V V
- Irrotettavilla kiinnikkeillä: Ei
- Taajuusvalvonta: Ei
- Vaihevalvonta: Kyllä
- Alijännitetunnistus: Kyllä
- Ylijännitetunnistus: Kyllä
- Vaihesymmetrianvalvonta: Kyllä
- Sähköisen liitännän tyyppi: Jousiliitäntä
- Maksimi sallittu vetohidastus kytkettäessä: 30 s s
- Min. säädettävä vetohidastus kytkettäessä: 0.1 s s
- Avautuvien koskettimien lukumäärä: 1
- Sulkeutuvien koskettimien lukumäärä: 1
- Vaihtokoskettimien lukumäärä: 1
Kirjoita arvostelu