Valumuovi Scotchcast - S-cast 1402C palonkest.hartsi
3M™ Scotchcast™ hartsipussi SC 1402FR koko C, 370 ml
Huippulaatuinen kemikaaliresistantti ja paloaehkäisevä hartsi pussipakkauksessa jopa 1 kV:n pienjännitteisten kaapeliliitäntöjen eristystä ja mekaanista suojaa varten Kemikaaliresistantti, paloaehkäisevä, halogeenivapaa Nopea ja siisti käyttää integroidun annostelunokan ansiosta Takaa parhaan mahdollisimman sähköeristyksen ammattisovelluksissa RoHS- ja REACH-vaatimusten mukainen Pussin avaaja sisältyy pakkaukseen Yksi pussi per pakkaus Pussin koko 370 ml 3M™ Scotchcast™ 1402FR, RoHS-yhteensopiva, paloaehkäisevä, halogeenivapaa, ja kemikaaliresistantti polyuretaanihartsipussi, koko C 370 ml (560 g). Yksittäispakattu. 3M™ Scotchcast™ 1402FR, RoHS-yhteensopiva, paloaehkäisevä, halogeenivapaa, ja kemikaaliresistantti polyuretaanihartsipussi sopii käytettäväksi sähköeristeisiin ja sähköliitosten mekaaniseksi suojaksi 1 kV asti. 3M™ Scotchcast™ 1402FR, vettähylkivä, paloaehkäisevä, halogeenivapaa, ja kemikaaliresistantti polyuretaanihartsipussi vastaa CENELEC HD631.1 S2 -vaatimuksia ja on 2002/95/EC (RoHS)- ja 1907/2007/EC (REACH) -direktiivien mukainen, mikä takaa korkealaatuisimman ammattisovelluksiin tarkoitetun sähköeristyksen. Nopea ja siisti käyttää 3M™:n uuden patentoidun, hartsipussiin integroidun annostelunokan ansiosta. Pussin avaaja sisältyy pakkaukseen.
På Svenska
Scotchcast™ 1402FR gjutharts,size C,370 ml
Tuotteen perustiedot
- Lajimerkki: Valumuovi Scotchcast
- Tuotenimi: S-cast 1402C palonkest.hartsi
- Yleisnimi: Valumuovi
- Tuotesarja: Scotchcast
- Tavaramerkki: 3M
- GTIN: 8021684624193
- Toimittajan tuotekoodi: 7000092516
Tuotepakkaus
- Tukkuerä: 10
- Peruserä: 10
- Yksikkö: KPL
- Paino: 7.756 kg
- Tilavuus: 36 L
- Pituus: 562 mm
- Leveys: 232 mm
- Korkeus: 283 mm
Tuotteen saatavuus
- Varastoitava: Ei
- Hankinta-aika: 14 pv
Tekniset tiedot
- Tuoteluokka: Hartsi/Valumuovi
- Materiaali: Muu
- Kaivoshyväksyntä: Ei