Valujatkos Scotchcast¿ - S-cast 92-NBA0 Jatkospakkaus
3M Scotchcast jatkospaketti 92-NBA 0, 4x1.5 - 4x4 mm²
Sähkönumero:
5243104
GTIN:
8021684615191
Tuotteen minimi tilauserä on 10 KPL
3M™ Scotchcast™- hartsijatkoskittisarja 92-NBA sopii 1kV:n sovelluksiin, joissa kaapelin poikkipinta-ala on 1,5–240 mm2. 3M™ Scotchcast™- hartsijatkoskittisarjan 92-NBA suunnittelu mahdollistaa nopean ja siistin käytön 3M:n uuden patentoidun annostelunokan vuoksi, joka on integroitu hartsipusseihin ja kitin kuoreen. Jatkosten oikea asennus varmistetaan mukana tulevalla vaihevälilevyllä sekä kitin kuoren läpikuultavuuden avulla. 3M™ Scotchcast™ 40 vettähylkivä polyuretaanihartsi vastaa CENELEC HD631.1 S2 -vaatimuksia ja on 2002/95/EC (RoHS)- ja 1907/2007/EC (REACH) -direktiivien mukainen, mikä takaa korkealaatuisimman ammattisovelluksiin tarkoitetun sähköeristyksen.
Kirjoita tuotearvostelu
Tuotteen perustiedot
- Lajimerkki: Valujatkos Scotchcast¿
- Tuotenimi: S-cast 92-NBA0 Jatkospakkaus
- Yleisnimi: Valujatkos
- Tuotesarja: Scotchcast
- Tavaramerkki: 3M
- GTIN: 8021684615191
- Toimittajan tuotekoodi: 7000092599
Tuotepakkaus
- Tukkuerä: 10
- Peruserä: 10
- Yksikkö: KPL
- Paino: 3.579 kg
- Tilavuus: 45.9 L
- Pituus: 422 mm
- Leveys: 264 mm
- Korkeus: 412 mm
Tuotteen saatavuus
- Varastoitava: Ei
- Hankinta-aika: 14 pv
Tekniset tiedot
- Tuoteluokka: Suora jatkos
- Malli / Tyyppi: valumuovi
- Halogeeniton: Ei
- Johdinten lukumäärä: 5
- Kaivoshyväksyntä: Ei
Kirjoita arvostelu