Valujatkos 1kV Etelec - Valujatkos SKA5 4x150-300mm2
Valuhartsijatkos 1kV. Jatkosholkit tilattava erikseen.
Sähkönumero:
5264021
Tuotteen minimi tilauserä on 1 KPL
SUBMARINE®, valuhartsijatkos on tarkoitettu 0,6 / 1kV kaapelin tai johtimen jatkamiseen ulkotiloissa ja vaikeissa olosuhteissa. Kokoskaala yltää aina 400mm2 johtimen jatkamiseen. Pienimpiä malleja on saatavissa myös liittimillä varustettuna.
Kirjoita tuotearvostelu
Tuotteen perustiedot
- Lajimerkki: Valujatkos 1kV Etelec
- Tuotenimi: Valujatkos SKA5 4x150-300mm2
- Yleisnimi: Valujatkos
- Tuotesarja: SUBMARINE ® Straight
- Tavaramerkki: TAMPEREEN SÄHKÖPALVELU
- Toimittajan tuotekoodi: 20655025
Tuotepakkaus
- Tukkuerä: 10
- Peruserä: 1
- Yksikkö: KPL
- Paino: 11.75 kg
- Tilavuus: 48.6 L
- Pituus: 750 mm
- Leveys: 405 mm
- Korkeus: 160 mm
Tuotteen saatavuus
- Varastoitava: Kyllä
- Hankinta-aika: 15 pv
Tekniset tiedot
- Tuoteluokka: Suora jatkos
Kirjoita arvostelu