Valotorni Oranssi LED yksikkö - XVUC25
XVU Oranssi LED yksikkö
Sähkönumero:
7126047
GTIN:
3606480555831
Tuotteen minimi tilauserä on 1 KPL
Harmony XVU
Innovatiivinen Harmony XVU valotornisarja (Ø 60 mm ) tarjoaa monipuolisen valikoiman valo - ja äänimoduuleja. Lisäksi kiinnitykseen löytyy paljon vaihtoehtoja seinään tai tasoon asennettavaksi. Modernia muotoilua ja erittäin kirkkaat valomoduulit.
- Täyttää IEC, UL ja CSA standardit sekä CE vaatimukset
- IP65 valomoduulit ja IP54 äänimoduuleille
- Super-kirkas LED, jossa 360° näkyvyys
- 6 väriä ja 4 eri tilaa valolle: Kiinteä, välähtävä, vilkkuva ja pyörivä
- 4 erilaista asennustapaa: moniasentojalusta, seinä, taso tai suoraan kiinnitys
- Yhteiset valomoduulit AC ja DC syötölle
- Ääni ja puheääni moduulit
- Erittäin hyvä havaittavuus koneen tilasta
- Helposti sovelukseen muokattavissa (ääni ja näkyvyys)
- Yksinkertainen asentaa, helppo huollettavuus ja mahdollista liittää suoraan PLC ohjaukseen
- Vaivaton tuotevalinta ja tilaus: 60% vähemmän tuotereferenssejä kuin vastaavilla valotorneilla mutta samat monipuoliset toiminnot
- Moderni ulkonäkö
Sovellukset:
- Materiaalin työstö
- Materiaalin käsittely
- Pakkauskoneet
- Elektroniikkateollisuus
- Autoteollisuus
Kirjoita tuotearvostelu
Tuotteen perustiedot
- Lajimerkki: Valotorni Oranssi LED yksikkö
- Tuotenimi: XVUC25
- Yleisnimi: Vilkkuvalo
- Tuotesarja: Harmony
- Tavaramerkki: SCHNEIDER ELECTRIC
- GTIN: 3606480555831
- Toimittajan tuotekoodi: XVUC25
Tuotepakkaus
- Tukkuerä: 24
- Peruserä: 1
- Yksikkö: KPL
- Paino: 0.145 kg
- Tilavuus: 1.089 L
- Pituus: 92 mm
- Leveys: 133 mm
- Korkeus: 91 mm
Tuotteen saatavuus
- Varastoitava: Kyllä
- Hankinta-aika: 5 pv
Tekniset tiedot
- Tuoteluokka: Valoelementti valopylväälle
- Väri: Oranssi
- Ulkohalkaisija: 60 mm mm
- Toiminto: Jatkuvasti palava valo
- Rungon väri: Musta
- Jännitetyyppi: AC/DC
- Valonlähteen tyyppi: LED
- Kotelointiluokka (IP): IP65
- Käyttöjännite 50 Hz: 24...24 V V
- Käyttöjännite 60 Hz: 24...24 V V
- Käyttöjännite DC: 24...24 V V
Kirjoita arvostelu