Valoprofiili/-nauha - SlimLine Pro 870mm 9,5W 4K
Ultra ohut LED valaisin, pituus 870mm, 695lm 4000K Ra>90, ilman liitäntälaitetta, suojausluokka III, valkoinen (RAL 9003)
Sähkönumero:
4130682
GTIN:
7021983912497
Tuotteen minimi tilauserä on 1 KPL
SlimLine Pro on kattava LED-järjestelmä, jonka litteä ja minimalistinen muotoilu sopii käytettäväksi kaappien alaosassa ja keittiön pöydän yllä. SlimLine on saatavilla eri pituuksilla, kytkentämahdollisuuksilla ja lisävarusteilla, joten se sopii moniin erilaisiin tarpeisiin. Valmistettu alumiinista, kotelo polykarbonaattia. SlimLinessa on joko impulssi- tai vaihehimmennys ohjainvalinnasta riippuen. Päätyosat toimitetaan jokaisen moduulin mukana. Liitäntälaite sisältää 3 metriä pitkän liitäntäjohdon.
Kirjoita tuotearvostelu
Tuotteen perustiedot
- Lajimerkki: Valoprofiili/-nauha
- Tuotenimi: SlimLine Pro 870mm 9,5W 4K
- Yleisnimi: Valoprofiili/-nauha
- Tuotesarja: SlimLine Pro
- Tavaramerkki: SG ARMATUREN
- GTIN: 7021983912497
- Toimittajan tuotekoodi: 391249
Tuotepakkaus
- Tukkuerä: 0
- Peruserä: 1
- Yksikkö: KPL
- Paino: 0.13 kg
- Tilavuus: 0.21 L
- Pituus: 918 mm
- Leveys: 21 mm
- Korkeus: 11 mm
Tuotteen saatavuus
- Varastoitava: Ei
- Hankinta-aika: 11 pv
Tekniset tiedot
- Tuoteluokka: Valoprofiili/-nauha
- Asennustapa: pinta-asenteinen
- Suojausluokka: III
- Leveys: 17 mm mm
- Malli / Tyyppi: Nauha
- Johtimen poikkipinta-ala: 0 mm² mm²
- Kytkentätapa: Muu
- Avauskulma: 110 ° °
- Jännitetyyppi: DC
- Liitäntälaitteen tyyppi: Vakiojänniteohjattu LED-liitäntälaite
- Itsestään liimautuva: Kyllä
- Värintoistoindeksi: 90-100
- Halkaisija: 0 mm mm
- Napojen lukumäärä: 2
- Pituus: 894 mm mm
- Korkeus/syvyys: 7 mm mm
- Valonlähteen tyyppi: LED, kiinteä
- Kotelointiluokka (IP): IP20
- Sisältää suojakannen/-kuvun: Ei
- Pienin taivutussäde: 0 mm mm
- Teho per metri: 0 W W
- Erillisten segmenttien pituudet: 870 mm mm
- Sisältää kytkentäsarjan: Ei
- Sisältää päätyosan: Kyllä
- Valonlähteiden määrä metriä kohti: 144
- Lamppujännite: 24...24 V V
- Värilämpötila-alue: 4000...4000 K K
- Valon väri: Valkoinen
- Kaapelointitapa: päättyvä
- Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C: 50000 h h
- Kiinteän lampun energiatehokkuusluokka: A++, A+, A (LED)
- Vaihdettavan, sisältyvän lampun energiatehokkuusluokka: A+
- Vaihdettavan lampun korkein energiatehokkuusluokka: A+
- Vaihdettavan lampun matalin energiatehokkuusluokka: A+
- Tehokerroin: 100
- Järjestelmän enimmäisteho: 9 W W
- Valovirta per metri: 1210 lm lm
- Kotelointiluokka (NEMA): Muu
- Teho per jalka: 9.5 W W
- Valonlähteiden määrä jalkaa kohti: 43
Kirjoita arvostelu