Valoprofiili/-nauha - Asennusprofiili 2m
Asennusprofiili 2000x17mm Rigel LED-nauhalle. Galvanoitua terästä.
Sähkönumero:
4222779
GTIN:
6435200245380
Tuotteen minimi tilauserä on 1 KPL
Asennusprofiili Rigel
- Profiilin pituus 2000 mm. Varmistaa suoran asennuksen ja nauhan pysyvyyden asennuspinnassa.
- Profiilissa on 3,5X20 uppokantaruuveille sopivat reiät 180mm välein, yhteensä 12kpl:tta.
Kirjoita tuotearvostelu
Tuotteen perustiedot
- Lajimerkki: Valoprofiili/-nauha
- Tuotenimi: Asennusprofiili 2m
- Tavaramerkki: AIRAM
- GTIN: 6435200245380
- Toimittajan tuotekoodi: A2RIEG
Tuotepakkaus
- Peruserä: 1
- Yksikkö: KPL
- Paino: 0.32 kg
- Tilavuus: 0.272 L
- Pituus: 2000 mm
- Leveys: 17 mm
- Korkeus: 8 mm
Tuotteen saatavuus
- Varastoitava: Kyllä
- Hankinta-aika: 7 pv
Tekniset tiedot
- Tuoteluokka: Valoprofiilin /-nauhan tarvikkeet/varaosat
- Tarvikkeen/varaosan tyyppi: Profiili
- Lisätarvike: Kyllä
- Varaosa: Ei
Kirjoita arvostelu