Valonsäädin - LEDDIM SMART NY
LEDDim Smart 2 400 VA, laskevan reunan (trailing edge) vaihehimmennin, joka tarvitsee nollajohtimen. LED-kuorma max. 320W, minimitason asetus. Sisääntulo erilliselle painikkeelle. Bluetooth - ominaisuus.
Sähkönumero:
2620511
GTIN:
7021988204122
Tuotteen minimi tilauserä on 1 KPL
Laskevan reunan vaihehimmennin (trailing edge), joka tarvitsee nollajohtimen. Minimitason asetus, kuormitus 3-400 VA, maksimi LED -kuorma 320W, sisääntulo erilliselle painikkeelle. Ohjattavissa ja ohjelmoitavissa älylaitteilla Bluetooth-yhteyden ja ilmaiseksi ladattavan sovelluksen avulla (Android ja iOS). Pakkauksessa keskiölevy Elko-kalusteisiin. 5 vuoden takuu.
Kirjoita tuotearvostelu
Tuotteen perustiedot
- Lajimerkki: Valonsäädin
- Tuotenimi: LEDDIM SMART NY
- Tavaramerkki: SG ARMATUREN
- GTIN: 7021988204122
- Toimittajan tuotekoodi: 820412
Tuotepakkaus
- Tukkuerä: 60
- Peruserä: 1
- Yksikkö: KPL
- Paino: 0.149 kg
- Tilavuus: 0.624 L
- Pituus: 90 mm
- Leveys: 90 mm
- Korkeus: 77 mm
Tuotteen saatavuus
- Varastoitava: Kyllä
- Hankinta-aika: 10 pv
Tekniset tiedot
- Tuoteluokka: Valonsäädin
Kirjoita arvostelu