Valonsäädin KNX - 6x210W 230VAC RCL T DIN
LED-säädin 6x210 W, 230VAC, 8 moduulia
Sähkönumero:
2814592
GTIN:
4011395251881
Tuotteen minimi tilauserä on 1 KPL
6-kanavainen valonsäädin 230 V AC LED-lampuille, perinteisille lampuille ja rautasydän sekä elektroniseille muuntajille. Säätötapa valittavissa. Minimikuorma 2 W. Lähtöjä voi yhdistää lähtötehon kasvattamiseksi, max 800 W/VA. Laitteessa kanavakohtaiset käsi-ohjaus painikkeet testausta varten. Jokaiselle kanavalle oma N-liitin. Nimellisteho: 6 x 210 W, 1 x 800 W Jännitekäyrän loppuosan säätö: 6 x 210 W, 1 x 800 W Jännitekäyrän alkuosan säätö: 6 x 80 W, 1 x 240 W
Kirjoita tuotearvostelu
Tuotteen perustiedot
- Lajimerkki: Valonsäädin KNX
- Tuotenimi: 6x210W 230VAC RCL T DIN
- Yleisnimi: Valonsäädin KNX
- Tavaramerkki: ABB
- GTIN: 4011395251881
- Toimittajan tuotekoodi: UD/S6.210.2.1
Tuotepakkaus
- Tukkuerä: 1
- Peruserä: 1
- Yksikkö: KPL
- Paino: 0.55 kg
- Tilavuus: 2.18 L
- Pituus: 182 mm
- Leveys: 96 mm
- Korkeus: 125 mm
Tuotteen saatavuus
- Varastoitava: Ei
- Hankinta-aika: 10 pv
Tekniset tiedot
- Tuoteluokka: Säädintoimilaite väyläjärjestelmään
- Asennustapa: DIN-kiskosovitin
- Malli / Tyyppi: himmennin
- Lähtöjen lukumäärä: 6
- Taajuus: 50...60 Hz Hz
- Väyläjärjestelmä KNX: Kyllä
- Väyläjärjestelmä radiotaajuus: Ei
- Väyläjärjestelmä Powernet: Ei
- Sisältää väyläliitynnän: Kyllä
- Kuorman tyyppi: Yleiskäyttöinen ja saneeraus LED
- Jännite: 110...230 V V
- Väyläjärjestelmä LON: Ei
- Ala-aseman sisääntulo: Ei
- Rinnankytkentämahdollisuus: Kyllä
- Paikallis-/käsiohjattu: Kyllä
- Lähtöteho: 2...210 W W
- Kotelointiluokka (IP): IP20
- LED-indikoinnilla: Kyllä
- Tehonlisäysmahdollisuus: Ei
- Väyläjärjestelmä KNX radio: Ei
- Kaksisuuntainen radiotaajuus: Ei
- Irroitettava väylämoduuli: Ei
- Max. kytkentäteho LED: 80 W W
Kirjoita arvostelu