Valonsäädin KNX - 4x250VA LED universal DIN

KNX-säädintoimilaite 4x250 VA käsiohjauksella. Minimikuorma 4 W, sopii mm. LED-lampuille. Vapaa vaihejärjestys. Toiminta RCL/RL ja lähdön galvaaninen katkaisu off-tilassa parametroitavissa. Tilannemuistit, porrasvaloajastin, y.m. DIN 8 mod.
Sähkönumero: 2820287
GTIN: 3606480701368
Tuotteen minimi tilauserä on 1 KPL

KNX valonsäädin MTN6710-0002 kaikkien vaihetta leikkavaan säätöön sopivien lamppukuormien säätöön. Neljä kanavaa á 250 VA, kytkettävissä eri vaiheisiin.

Minimikuorma: 4 W/VA resistiivinen, kapasitiivinen ja LED-lamppukuorma; 25 VA induktiivinen kuorma.

Maksimikuorma per kanava: 250 W/VA resistiivinen, kapasitiivinen ja induktiivinen kuorma; 125 VA LED-lamput RC-tilassa; 24...45 VA LED-lamput RL-tilassa (lamppukohtainen).

Maksimikuorma jos viereinen kanava on vapaa: 350 W/VA resistiivinen, kapasitiivinen ja induktiivinen kuorma; 200 VA LED-lamput RC-tilassa; 40...90 VA LED-lamput RL-tilassa (lamppukohtainen).

Oletussäätötila on RCL, jolloin säädin asettaa säätötavan automaattisesti. Säätötapa voidaan myös parametrilla asettaa kiinteästi RC-tilaan tai RL-tilaan.

Jokaiseen kanavaan on integroitu rele, joka galvaanisesti irroittaa kuorman sähköverkosta poissa-tilassa, estäen joillain lampuilla esiintyvän välkkymisen. Rele voidaan parametrilla ottaa pois käytöstä.

Käsiohjauspainikkeet ja status-LED -merkkivalot (1 kpl per kanavan tilan ilmaisu, 1 kpl per kanavan virheen ilmaisu, 1 kpl toimilaitteen tilan ilmaisu) avustavat käyttöönotossa ja diagnostiikassa.

Kirjoita tuotearvostelu

Tuotteen perustiedot

  • Lajimerkki: Valonsäädin KNX
  • Tuotenimi: 4x250VA LED universal DIN
  • Yleisnimi: Valonsäädin KNX
  • Tuotesarja: KNX
  • Tavaramerkki: SCHNEIDER ELECTRIC
  • GTIN: 3606480701368
  • Toimittajan tuotekoodi: MTN6710-0004

Tuotepakkaus

  • Tukkuerä: 1
  • Peruserä: 1
  • Yksikkö: KPL
  • Paino: 0.56 kg
  • Tilavuus: 2.688 L
  • Pituus: 280 mm
  • Leveys: 120 mm
  • Korkeus: 80 mm

Tuotteen saatavuus

  • Varastoitava: Kyllä
  • Hankinta-aika: 7 pv

Tekniset tiedot

  • Tuoteluokka: Säädintoimilaite väyläjärjestelmään
  • Asennustapa: DIN-kiskosovitin
  • Malli / Tyyppi: himmennin
  • Lähtöjen lukumäärä: 4
  • Taajuus: 50...60 Hz Hz
  • Väyläjärjestelmä KNX: Kyllä
  • Väyläjärjestelmä radiotaajuus: Ei
  • Väyläjärjestelmä Powernet: Ei
  • Sisältää väyläliitynnän: Kyllä
  • Kuorman tyyppi: Yleiskäyttöinen ja saneeraus LED
  • Jännite: 230...230 V V
  • Leveys (moduulipaikkojen määrä): 8
  • Muut väyläjärjestelmät: Ei ole
  • Väyläjärjestelmä LON: Ei
  • Ala-aseman sisääntulo: Ei
  • Rinnankytkentämahdollisuus: Ei
  • Paikallis-/käsiohjattu: Kyllä
  • Lähtöteho: 4...250 W W
  • Kotelointiluokka (IP): IP20
  • LED-indikoinnilla: Kyllä
  • Tehonlisäysmahdollisuus: Ei
  • Väyläjärjestelmä KNX radio: Ei
  • Kaksisuuntainen radiotaajuus: Ei
  • Irroitettava väylämoduuli: Ei
Kirjoita arvostelu
Arvostelet tuotteen:Valonsäädin KNX - 4x250VA LED universal DIN
Arvostele